Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

5er Pack W & P Products 635-26-1-00 Stiftleiste Rastermaß: 2mm Polzahl Gesamt: 26 Anzahl Reihen: 2


Menge:  Paket  
Produktinformationen
5er
5er
Artikel-Nr.:
     1039H-940910119313
Hersteller:
     W & P Products
Herst.-Nr.:
     635-26-1-00
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Stiftleiste
w & p products stiftleiste
stiftleiste
stiftleiste 26 pol
5er Pack W & P Products 635-26-1-00 Stiftleiste Rastermaß: 2mm Polzahl Gesamt: 26 Anzahl Reihen: 2

Polzahl Gesamt 26
Anzahl Reihen 2
Inhalt 1 St.

Bauform: Stiftleiste, gerade
RM: 2 mm
Anzahl Reihen: 2
Polzahl je Reihe: 13
Polzahl Gesamt: 26
Nennspannung: 125 V/AC
Nennstrom: 1 A
Kontaktmaterial: Kupferlegierung
Kontaktoberfläche: Vergoldet
Inhalt: 1 St.
Anschluss: Print
Typ: 635-26-1-00
Breite: 33.2 mm
Temperaturbereich: -40 - +105 °C
Länge (Tiefe): 5.5 mm
Produkt-Art: Stiftleiste
Höhe: 8.6 mm
Herst.-Teilenr.: 635-26-1-00
Isolationsmaterial: Thermoplastischer Kunststoff
Farbe: schwarz
Isolations-Widerstand: 5 x 108 ?
Min. Temperatur: -40 °C
Max. Temperatur: +85 °C
Herstellerfarbe: Schwarz
Gehäuse-Material: Thermoplastischer Kunststoff
Kategorie: Stiftleiste
Temperaturbereich: -40 - +85 °C
Hersteller-Nr.: 635-26-1-00
EAN: - - - - - - - - -
Material: Isolierung: Polycarbonat
Kontaktmaterial: Messing, vernickelt

Weitere Suchbegriffe: W & P Products, 635-26-1-00, wannenbuchse, wannenstecker, Pfostenstecker
Angebote (3)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
10
pro Stück
€ 4,00*
ab € 0,46*
€ 0,74*
1 Tag
124
1
pro Stück
Frei Haus
ab € 0,47*
€ 0,76*
Lager 1039
100
1
pro Paket
€ 6,99*
ab € 5,86*
€ 8,69*
Preise: Lager 1039
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paket
€ 8,69*
€ 10,34
pro Paket
ab 50 Pakete
€ 7,30*
€ 8,69
pro Paket
ab 100 Pakete
€ 6,71*
€ 7,98
pro Paket
ab 500 Pakete
€ 6,08*
€ 7,24
pro Paket
ab 1000 Pakete
€ 5,99*
€ 7,13
pro Paket
ab 2500000 Pakete
€ 5,86*
€ 6,97
pro Paket
1 Paket enthält 5 Stück (ab € 1,172* pro Stück)
Lagerstand: Lager 1039
Versand: Lager 1039
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 15,00*
€ 6,99*
ab € 105,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 15,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1039
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
W & P Products
343-26-60-1
ab € 0,69*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.