Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

BKL Electronic 0208024 DIN-Rundsteckverbinder Stecker, gerade Polzahl (num): 6 Silber 1St.


Menge:  Stück  
Produktinformationen
BKL
BKL
Artikel-Nr.:
     1039H-940910119288
Hersteller:
     BKL Electronic
Herst.-Nr.:
     D23156
EAN/GTIN:
     4011376706522
Suchbegriffe:
DIN-Stecker
Rundsteckverbinder sonstige
Sonstige Rundsteckverbinder
Sonstige-Steckverbinder
BKL Electronic 0208024 DIN-Rundsteckverbinder Stecker, gerade Polzahl (num): 6 Silber 1St.

geschirmt

DIN-Stecker nach DIN 45321, steckkompatibel zu IEC 60130-9. Für Signal- und Kleinlastströme bis 4 A.
Anwendungen:
Gebäudetechnik (Heizungsregelung), Automatisierungstechnik (Steuerung), Computertechnik (PC-Steckkarten).

Herstellerfarbe: Silber
Material (Details): Knickschutz: PVC
Herst.-Teilenr.: 0208024
Typ: 0208024
Verschlussart: Snap-In
Bauform: Stecker, gerade
Nennspannung: 60 V/AC
Inhalt: 1 St.
Polzahl: 6
Anschluss: Löten
Polbild: DIN 41524
Produkt-Art: DIN-Rundsteckverbinder
Knickschutz: Ja
Farbe: grau
Kategorie: DIN-Rundsteckverbinder
Kontaktmaterial: Vernickelt
Temperaturbereich: -20 - +85 °C
Nennstrom: 4 A
Hersteller-Nr.: 0208024
EAN: 4011376706522
Schrumpftemperatur: +150 °C

Weitere Suchbegriffe: sonstige-steckverbinder 6polig, rundsteckverbinder sonstige, 4011376706522, BKL Electronic, 0208024, Audio-DIN-Stecker, Audio-DIN-Buchsen
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 4,00*
ab € 6,74*
€ 10,38*
1 Tag
92
Frei Haus
ab € 6,67*
€ 10,39*
Lager 1039
92
€ 6,99*
ab € 15,39*
€ 22,11*
Preise: Lager 1039
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 22,11*
€ 26,31
pro Stück
ab 2 Stück
€ 21,91*
€ 26,07
pro Stück
ab 5 Stück
€ 20,14*
€ 23,97
pro Stück
ab 10 Stück
€ 19,34*
€ 23,01
pro Stück
ab 20 Stück
€ 19,19*
€ 22,84
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 15,39*
€ 18,31
pro Stück
Lagerstand: Lager 1039
Versand: Lager 1039
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 15,00*
€ 6,99*
ab € 105,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 15,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1039
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
BKL Electronic
0208095
ab € 4,80*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.