Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

10er Pack Lumberg 2,5 MSFW 10 Stiftleiste


Menge:  Paket  
Produktinformationen
10er
10er
Artikel-Nr.:
     1039H-940910119114
Hersteller:
     Lumberg
Herst.-Nr.:
     2,5 MSFW 10
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Leiterplattensteckverbinder
Printklemme
Stiftleiste
lumberg stiftleiste
10er Pack Lumberg 2,5 MSFW 10 Stiftleiste

RM 2,5 mm

Minimodul-Steckverbindersystem für Kabel-Karte- und Karte-Karte-Verbindungen. Einfache Konfektionierung von Einzelleitern und Flachbandkabeln. Besonders für kleinere und mittlere Serien geeignet. Für Signal- und Kleinlastströme bis 5 A. Anwendungen in der Hausgerätetechnik, Heizungstechnik oder Unterhaltungselektronik.

Kategorie: Stiftleiste
Bauform: Stiftleiste, gewinkelt
Besonderheiten: 1 Verriegelung
Anschluss: Print
Herstellerfarbe: Schwarz
Gehäuse-Material: PA
Herst.-Teilenr.: 2,5 MSFW 10
Inhalt: 1 St.
Kontaktmaterial: CuZn
Kontaktoberfläche: verzinnt
Breite: 7.5 mm
Höhe: 22.5 mm
Typ: 2,5 MSFW 10
Länge (Tiefe): 29.7 mm
Farbe: schwarz
Produkt-Art: Stiftleiste
Passend für (Details): Steckverbindern 2,5 MBX Leergehäuse 3114
Hersteller-Nr.: 2,5MSFW10
EAN: - - - - - - - - -
nach MIL-T-10727

Weitere Suchbegriffe: stiftleiste, Lumberg, 2, 5 MSFW 10
Angebote (3)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
10
pro Stück
€ 4,00*
ab € 0,79*
€ 1,41*
10
pro Stück
€ 6,90*
ab € 1,03*
€ 1,71*
Lager 1039
100
1
pro Paket
€ 6,99*
ab € 21,33*
€ 30,19*
Preise: Lager 1039
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paket
€ 30,19*
€ 35,93
pro Paket
ab 10 Pakete
€ 26,74*
€ 31,82
pro Paket
ab 50 Pakete
€ 23,12*
€ 27,51
pro Paket
ab 100 Pakete
€ 22,67*
€ 26,98
pro Paket
ab 200 Pakete
€ 21,97*
€ 26,14
pro Paket
ab 30000 Pakete
€ 21,33*
€ 25,38
pro Paket
1 Paket enthält 10 Stück (ab € 2,133* pro Stück)
Lagerstand: Lager 1039
Versand: Lager 1039
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 15,00*
€ 6,99*
ab € 105,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 15,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1039
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Lumberg
4143 01
ab € 0,25*
Zubehör
Lumberg
3114 10 VP15
ab € 0,171*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.