Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Lumberg 0314 03 DIN-Rundsteckverbinder Stecker, Einbau vertikal Polzahl (num): 3 Silber 1St.


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Lumberg
Lumberg
Artikel-Nr.:
     1039H-940910119113
Hersteller:
     Lumberg
Herst.-Nr.:
     0314 03
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
DIN-Stecker
Rundsteckverbinder sonstige
Sonstige Rundsteckverbinder
Sonstige Steckverbinder
Lumberg 0314 03 DIN-Rundsteckverbinder Stecker, Einbau vertikal Polzahl (num): 3 Silber 1St.

IP 68

Lumberg-Produkte sorgen in den unterschiedlichsten Geräten des täglichen Lebens für sichere elektrische Verbindungen. Diese Rundsteckverbinder mit Schraubverschluss sorgen für sichere Verbindung trotz einfacher Montage. Geeignet für Signal- und Lastströme bis 5 A. Steckkompatibel nach IEC 60130-9.

Herstellerfarbe: Silber
Material (Details): Gehäuse: Vernickelt
Typ: 0314 03
Herst.-Teilenr.: 0314 03
Schutzart: IP68
Polzahl: 3
Bauform: Stecker, Einbau vertikal
Nennspannung: 250 V/AC
Kontaktmaterial: Vergoldet
Temperaturbereich: -40 - +85 °C
Kategorie: DIN-Rundsteckverbinder
Anschluss-Querschnitt: 0.75 mm²
Inhalt: 1 St.
Farbe: grau
Produkt-Art: DIN-Rundsteckverbinder
Anschluss: Löten
Nennstrom: 5 A
Polbild: IEC 60130-9
Hersteller-Nr.: 031403
EAN: - - - - - - - - -
nach MIL-T-10727

Weitere Suchbegriffe: lumberg din-stecker 3pol, rundsteckverbinder sonstige, sonstige-steckverbinder 3 polig, Lumberg, 0314 03, 533-2447, Audio-DIN-Stecker, Audio-DIN-Buchsen
Angebote (7)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
50
Frei Haus
ab € 3,08*
€ 3,65*
1
€ 6,90*
ab € 3,86*
€ 5,61*
1
€ 4,00*
ab € 3,61*
€ 5,61*
1
€ 5,90*
ab € 3,44*
€ 7,30*
Lager 1039
100
1
€ 6,99*
ab € 11,55*
€ 16,46*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1039
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 16,46*
€ 19,59
pro Stück
ab 5 Stück
€ 15,20*
€ 18,09
pro Stück
ab 10 Stück
€ 14,09*
€ 16,77
pro Stück
ab 20 Stück
€ 13,51*
€ 16,08
pro Stück
ab 50 Stück
€ 12,91*
€ 15,36
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 11,55*
€ 13,74
pro Stück
Lagerstand: Lager 1039
Versand: Lager 1039
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 15,00*
€ 6,99*
ab € 105,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 15,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1039
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Lumberg
0383
ab € 4,05*
Zubehör
Lumberg
0321 03
ab € 5,67*
Zubehör
Lumberg
0322 03
ab € 5,39*
Zubehör
Lumberg
0385
ab € 0,36*
Zubehör
Lumberg
038899
ab € 0,98*
Zubehör
Lumberg
0384
ab € 0,85*
Zubehör
Lumberg
0382
ab € 0,49*
Zubehör
Lumberg
ZMS 20
ab € 13,22*
Zubehör
Lumberg
038399
ab € 2,57*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.