Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

5er Pack 733075 Klinken-Steckverbinder 6.35mm Stecker, gewinkelt Polzahl (num): 3 Stereo Silber


Menge:  Paket  
Produktinformationen
5er
5er
Artikel-Nr.:
     1039H-940910119101
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     D22743
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
733075
Hohlraumstecker
Klinkenstecker
Klinkenbuchse
5er Pack 733075 Klinken-Steckverbinder 6.35mm Stecker, gewinkelt Polzahl (num): 3 Stereo Silber

6,35 mm
Stecker gewinkelt
Stereo

Ganzmetallausführung. Extrem flach, speziell für Verstärkeranlagen und Keyboards.

Herstellerfarbe: Silber
Kabel-Durchmesser (Details): 6 mm
Material (Details): Metall
Steckzyklen: ? 3 000
Knickschutz: Ja
Außen-Ø: 6.35 mm
Kontaktmaterial: Vernickelt
Temperaturbereich: -20 - +70 °C
Anschluss: Löten
Inhalt: 1 St.
Farbe: grau
Produkt-Art: Klinken-Steckverbinder 6.35 mm
Polzahl: 3
Kategorie: Klinken-Steckverbinder 6.35 mm
Bauform: Stecker, gewinkelt
Audio-Kanäle: Stereo
Hersteller-Nr.: 733075
EAN: - - - - - - - - -
nach MIL-T-10727
Materialdicke: 0.79 mm

Weitere Suchbegriffe: Klinke, Klinkenkupplung
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 15,25*
  
Preis gilt ab 3.000 Pakete
1 Paket enthält 5 Stück (ab € 3,05* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paket
€ 21,84*
€ 25,99
pro Paket
ab 2 Pakete
€ 21,64*
€ 25,75
pro Paket
ab 5 Pakete
€ 20,29*
€ 24,15
pro Paket
ab 10 Pakete
€ 19,33*
€ 23,00
pro Paket
ab 20 Pakete
€ 18,88*
€ 22,47
pro Paket
ab 3000 Pakete
€ 15,25*
€ 18,15
pro Paket
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.