Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Klinken-Steckverbinder 6.35mm Schwarz 1St.


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Klinken-Steckverbinder
Klinken-Steckverbinder
Artikel-Nr.:
     1039H-940910119088
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     D22717
EAN/GTIN:
     4016138733044
Suchbegriffe:
Klinkenbuchse
klinkenbuchse 6,3mm stereo
klinkenbuchse stereo
klinkenbuchse
Klinken-Steckverbinder 6.35mm Schwarz 1St.

6,35 mm Kupplung gerade
Gehäuse aus Kunststoff
Ausführung: Stereo
Zum Löten

Herstellerfarbe: Schwarz
Kontaktmaterial: Vernickelt
Inhalt: 1 St.
Farbe: schwarz
Produkt-Art: Klinken-Steckverbinder 6.35 mm
Kategorie: Klinken-Steckverbinder 6.35 mm
EAN: 4016138733044
Wandstärke: max 3,5 mm

Weitere Suchbegriffe: KKS6, 3 RD, Hohlraumstecker, Klinkenstecker, Klinke
Angebote (3)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
3
€ 4,00*
ab € 1,57*
€ 2,64*
1 Tag
466
1
Frei Haus
ab € 1,64*
€ 2,66*
Lager 1039
100
1
€ 6,99*
ab € 4,28*
€ 6,35*
Preise: Lager 1039
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 6,35*
€ 7,56
pro Stück
ab 10 Stück
€ 6,02*
€ 7,16
pro Stück
ab 20 Stück
€ 5,67*
€ 6,75
pro Stück
ab 50 Stück
€ 5,38*
€ 6,40
pro Stück
ab 100 Stück
€ 5,31*
€ 6,32
pro Stück
ab 15000 Stück
€ 4,28*
€ 5,09
pro Stück
Lagerstand: Lager 1039
Versand: Lager 1039
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 15,00*
€ 6,99*
ab € 105,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 15,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1039
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.