Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

5er Pack Binder 08-2441-000-000 Sensor-/Aktor-EinbausteckverM8 Schutzkappe


Menge:  Paket  
Produktinformationen
5er
5er
Artikel-Nr.:
     1039H-940910119009
Hersteller:
     Binder
Herst.-Nr.:
     08-2441-000-000
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
AS-i-Einbaustecker
ASI-Einbaustecker
SAI-Einbaustecker
Sensorsteckverbinder
5er Pack Binder 08-2441-000-000 Sensor-/Aktor-EinbausteckverM8 Schutzkappe

Passende Schutzkappe für die M8-Steckverbinder der Binder-Serien 718 und 768.

Kategorie: Sensor-/Aktor-Einbausteckverbinder
Bauform: Schutzkappe
Stecker-Norm: Sensorik Steckverbinder
Anschlussquerschnitt (max.): 0.25 mm²
Gehäuse-Material: PA
Gewinde-Typ Anschlussseite: M8
Kontaktmaterial: Gold
Schutzart: IP67
Min. Temperatur: -40 °C
Max. Temperatur: +85 °C
Verschlussart: Schraub
Inhalt: 1 St.
Temperaturbereich: -40 - +85 °C
Herst.-Teilenr.: 08-2441-000-000
Typ: 08-2441-000-000
Produkt-Art: Sensor-/Aktor-Einbausteckverbinder
Hersteller-Nr.: 08-2441-000-000
EAN: - - - - - - - - -
Schraubverriegelung mit 2 x Rändelschraube 4/40 UNC, Kabelschelle
Spannungsfestigkeit: ? 100 V
Stromtragfähigkeit 1.2 A
Brennbarkeitsklasse: UL 94 HB.

Angebote (8)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1
pro Stück
€ 8,95*
ab € 0,49*
€ 0,83*
1
pro Stück
€ 5,90*
ab € 0,42*
€ 0,94*
2
pro Stück
€ 6,90*
ab € 0,49*
€ 1,17*
1 Tag
427
1
pro Stück
€ 14,99*
ab € 0,687*
€ 1,42*
Lager 1039
100
1
pro Paket
€ 6,99*
ab € 6,93*
€ 9,96*
Menge:  Paket  
Preise: Lager 1039
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paket
€ 9,96*
€ 11,85
pro Paket
ab 50 Pakete
€ 7,78*
€ 9,26
pro Paket
ab 100 Pakete
€ 7,61*
€ 9,06
pro Paket
ab 500 Pakete
€ 7,27*
€ 8,65
pro Paket
ab 1000 Pakete
€ 7,13*
€ 8,48
pro Paket
ab 2500000 Pakete
€ 6,93*
€ 8,25
pro Paket
1 Paket enthält 5 Stück (ab € 1,386* pro Stück)
Lagerstand: Lager 1039
Versand: Lager 1039
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 15,00*
€ 6,99*
ab € 105,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 15,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1039
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Binder
01-0769-001
ab € 0,41*
Zubehör
RS Pro
8399875
ab € 65,13*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.