Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Binder 08-2424-010-000 Sensor-/Aktor-Steckverbinder, unkonfektioniert M12 Schutzkappe 1St.


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Binder
Binder
Artikel-Nr.:
     1039H-940910119007
Hersteller:
     Binder
Herst.-Nr.:
     08-2424-010-000
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
AS-i Kabel
AS-i Leitung
AS-i-Buskabel
ASI-Buskabel
Binder 08-2424-010-000 Sensor-/Aktor-Steckverbinder, unkonfektioniert M12 Schutzkappe 1St.

Passende Schutzkappe für die M12-Steckverbinder der Binder-Serien 713 und 763.

Kategorie: Sensor-/Aktor-Steckverbinder, unkonfektioniert
Bauform: Schutzkappe
Stecker-Norm: Sensorik Steckverbinder
Anschlussquerschnitt (max.): 0.25 mm²
Gewinde-Typ Anschlussseite: M12
Schutzart: IP67
Min. Temperatur: -25 °C
Max. Temperatur: +85 °C
Verschlussart: Schraub
Typ: 08-2424-010-000
Inhalt: 1 St.
Herst.-Teilenr.: 08-2424-010-000
Produkt-Art: Sensor-/Aktor-Steckverbinder, unkonfektioniert
Temperaturbereich: -25 - +85 °C
Hersteller-Nr.: 08-2424-010-000
EAN: - - - - - - - - -
Schraubverriegelung mit 2 x Rändelschraube 4/40 UNC, Kabelschelle
Spannungsfestigkeit: ? 100 V
Stromtragfähigkeit 1.2 A
Brennbarkeitsklasse: UL 94 HB.

Angebote (8)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 4,00*
ab € 2,73*
€ 4,12*
€ 5,90*
ab € 2,19*
€ 4,14*
1 Tag
99
€ 5,95*
ab € 3,53*
€ 5,79*
€ 6,90*
ab € 3,02*
€ 6,26*
Lager 1039
66
€ 6,99*
ab € 8,45*
€ 12,11*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1039
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 12,11*
€ 14,41
pro Stück
ab 5 Stück
€ 11,41*
€ 13,58
pro Stück
ab 10 Stück
€ 10,66*
€ 12,69
pro Stück
ab 20 Stück
€ 9,89*
€ 11,77
pro Stück
ab 50 Stück
€ 9,39*
€ 11,17
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 8,45*
€ 10,06
pro Stück
Lagerstand: Lager 1039
Versand: Lager 1039
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 15,00*
€ 6,99*
ab € 105,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 15,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1039
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Binder
99-0437-19-05
ab € 9,26*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.