Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Vogt Verbindungstechnik 1365f.68 Steckerstift Kontaktoberfläche verzinnt 100St.


Menge:  Paket  
Produktinformationen
Vogt
Vogt
Artikel-Nr.:
     1039H-940910119005
Hersteller:
     Vogt Verbindungstechnik
Herst.-Nr.:
     1365f.68
EAN/GTIN:
     4016138620047
Suchbegriffe:
PCB-Lötanschlüsse
Vogt Verbindungstechnik 1365f.68 Steckerstift Kontaktoberfläche verzinnt 100St.

Inhalt 100 St.

Anschluss: Löten
Kontaktmaterial: Messing
Montageloch: 1.3 mm
Stift-Ø: 1.4 mm
Breite: 2.5 mm
Herst.-Teilenr.: 1365f.68
Produkt-Art: Steckerstift
Inhalt: 100 St.
Kontaktoberfläche: verzinnt
Stiftlänge (Printseitig): 3.8 mm
Kategorie: Steckerstift
Länge (Tiefe): 12.5 mm
Hersteller-Nr.: 1365f.68
EAN: 4016138620047
Schraubverriegelung mit 2 x Rändelschraube 4/40 UNC, Kabelschelle
Spannungsfestigkeit: ? 100 V
Stromtragfähigkeit 1.2 A
Brennbarkeitsklasse: UL 94 HB.

Lieferumfang: 100 Stück.

Weitere Suchbegriffe: Vogt Verbindungstechnik, 1365f.68, lötnagel
Angebote (4)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
20
pro Stück
€ 5,90*
ab € 0,0163*
€ 0,0707*
1
pro Packung
€ 4,00*
ab € 2,74*
€ 4,46*
1 Tag
15
1
pro Packung
Frei Haus
ab € 2,85*
€ 4,54*
Lager 1039
15
1
pro Paket
€ 6,99*
ab € 7,50*
€ 11,04*
Preise: Lager 1039
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paket
€ 11,04*
€ 13,14
pro Paket
ab 50 Pakete
€ 8,63*
€ 10,27
pro Paket
ab 100 Pakete
€ 8,56*
€ 10,19
pro Paket
ab 500 Pakete
€ 7,92*
€ 9,42
pro Paket
ab 1000 Pakete
€ 7,74*
€ 9,21
pro Paket
ab 2500000 Pakete
€ 7,50*
€ 8,93
pro Paket
1 Paket enthält 100 Stück (ab € 0,075* pro Stück)
Lagerstand: Lager 1039
Versand: Lager 1039
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 15,00*
€ 6,99*
ab € 105,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 15,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1039
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.