Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

10er Pack Phoenix Contact Stiftgehäuse-Platine PTSM Polzahl Gesamt 2 Rastermaß: 2.50mm 1778625


Menge:  Paket  
Produktinformationen:
10er
10er
Artikel-Nr.:
     1039H-940910118793
Hersteller:
     Phoenix Contact
Herst.-Nr.:
     1778625
EAN/GTIN:
     4046356529808
Suchbegriffe:
Grundleiste für Leiterplattensteckv...
Leiterplattensteckverbinder
Printklemme
Stiftgehäuse
10er Pack Phoenix Contact Stiftgehäuse-Platine PTSM Polzahl Gesamt 2 Rastermaß: 2.50mm 1778625

Inhalt: 1 St.
Anzahl Reihen: 1
Polzahl Gesamt: 2

Kategorie: Stiftgehäuse-Platine
Bauform: Stecker, Einbau vertikal
Steckverbindersystem: wire-to-board
Serie: PTSM
RM: 2.50 mm
Besonderheiten: für THR-Lötanschluss
Polzahl je Reihe: 2
Polzahl Gesamt: 2
Nennstrom: 6 A
Inhalt: 1 St.
Typ: PTSM 0,5/ 2-HH-2,5-THR R16
Farbe: schwarz
Herst.-Teilenr.: 1778625
Kontaktmaterial: verzinnt
Länge (Tiefe): 6.70 mm
Anschluss: Print
Steckrichtung: Waagerecht zur Leiterplatte
Höhe: 7.10 mm
Nennspannung: 160 V
Breite: 7.50 mm
Herstellerfarbe: Schwarz
Produkt-Art: Stiftgehäuse-Platine
Anzahl Reihen: 1
Industrieverpackung: Nein
Hersteller-Nr.: 1778625
EAN: 4046356529808
Montage: SMD/THT/THR
Stift-Ø: 6 mm
Stiftabstand: 2,50 mm
Bohrloch-Ø: 1,1 mm

Weitere Suchbegriffe: Stiftleiste, phoenix contact leiterplattensteckverbinder raster2,5, stiftgehäuse, phoenix contact stiftgehäuse, 4046356529808, Phoenix Contact, 1778625, PTSM 0, 5/ 2-HH-2, 5-THR R16
Angebote (9)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
23 Tage
nicht lagernd
500
pro Stück
€ 4,45*
ab € 0,28486*
€ 0,32486*
17 Tage
nicht lagernd
500
pro Stück
€ 5,90*
ab € 0,3761*
€ 0,4261*
25 Tage
unbekannt
500
pro Paket
€ 5,50*
ab € 0,3761*
€ 0,4261*
30 Tage
unbekannt
500
pro Paket
€ 5,90*
ab € 0,3792*
€ 0,4292*
Lager 1039
100
1
pro Paket
€ 6,99*
ab € 7,56*
€ 10,87*
Menge:  Paket  
Preise: Lager 1039
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paket
€ 10,87*
€ 12,94
pro Paket
ab 50 Pakete
€ 8,43*
€ 10,03
pro Paket
ab 100 Pakete
€ 8,27*
€ 9,84
pro Paket
ab 500 Pakete
€ 7,89*
€ 9,39
pro Paket
ab 1000 Pakete
€ 7,73*
€ 9,20
pro Paket
ab 2500000 Pakete
€ 7,56*
€ 9,00
pro Paket
1 Paket enthält 10 Stück (ab € 0,756* pro Stück)
Lagerstand: Lager 1039
Versand: Lager 1039
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 15,00*
€ 6,99*
ab € 105,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 15,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1039
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.