Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

SET® Ladezange 40A 6,3mm Flachsteck- oder Lötanschluss Schwarz LZ41 Inhalt: 1St.


Menge:  Stück  
Produktinformationen
SET®
SET®
Artikel-Nr.:
     1039H-940910118791
Hersteller:
     Baas Bike Parts
Herst.-Nr.:
     D22050
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Batterieklemme
Ladezange
batterieklemme set
SET® Ladezange 40A 6,3mm Flachsteck- oder Lötanschluss Schwarz LZ41 Inhalt: 1St.

Vollisolierte Stahlblechzange mit kleinsten Abmessungen.

Nennstrom: 40 A
Gewicht: 30 g
Typ: LZ41
Länge (Tiefe): 80 mm
Anschluss: 6,3 mm Flachsteck- oder Lötanschluss
Herstellerfarbe: Schwarz
Farbe: schwarz
Klemmbereich-Ø: 25 mm
Ausführung: Vollisoliert
Inhalt: 1 St.
Hersteller-Nr.: 0210205
EAN: - - - - - - - - -
Wandstärke: 1 - 10 mm

Weitere Suchbegriffe: SET®, 0210205, LZ41, Starthilfeklemmen, Batteriezangen, Abgreifzange
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 6,67*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 9,58*
€ 11,40
pro Stück
ab 2 Stück
€ 9,57*
€ 11,39
pro Stück
ab 5 Stück
€ 9,43*
€ 11,22
pro Stück
ab 10 Stück
€ 8,78*
€ 10,45
pro Stück
ab 20 Stück
€ 8,42*
€ 10,02
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 6,67*
€ 7,94
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.