Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

10er Pack Phoenix Contact Stiftgehäuse-Platine PTSM Polzahl Gesamt 3 Rastermaß: 2.50mm 1778638


Menge:  Paket  
Produktinformationen:
10er
10er
Artikel-Nr.:
     1039H-940910118767
Hersteller:
     Phoenix Contact
Herst.-Nr.:
     1778638
EAN/GTIN:
     4046356529815
Suchbegriffe:
Grundleiste für Leiterplattensteckv...
Leiterplattensteckverbinder
Printklemme
Stiftgehäuse
10er Pack Phoenix Contact Stiftgehäuse-Platine PTSM Polzahl Gesamt 3 Rastermaß: 2.50mm 1778638

Inhalt: 1 St.
Anzahl Reihen: 1
Polzahl Gesamt: 3

Kategorie: Stiftgehäuse-Platine
Bauform: Stecker, Einbau vertikal
Steckverbindersystem: wire-to-board
Serie: PTSM
RM: 2.50 mm
Besonderheiten: für THR-Lötanschluss
Polzahl je Reihe: 3
Polzahl Gesamt: 3
Nennstrom: 6 A
Inhalt: 1 St.
Herst.-Teilenr.: 1778638
Anzahl Reihen: 1
Farbe: schwarz
Kontaktmaterial: verzinnt
Länge (Tiefe): 7.10 mm
Anschluss: Print
Steckrichtung: Waagerecht zur Leiterplatte
Nennspannung: 160 V
Höhe: 7.50 mm
Breite: 9.20 mm
Herstellerfarbe: Schwarz
Produkt-Art: Stiftgehäuse-Platine
Typ: PTSM 0,5/ 3-HH-2,5-THR R32
Industrieverpackung: Nein
Hersteller-Nr.: 1778638
EAN: 4046356529815
Montage: SMD/THT/THR
Stift-Ø: 6 mm
Stiftabstand: 2,50 mm
Bohrloch-Ø: 1,1 mm

Weitere Suchbegriffe: Stiftleiste, phoenix contact stiftleiste 3-polig, stiftgehäuse, phoenix contact stiftgehäuse, 4046356529815, Phoenix Contact, 1778638, PTSM 0, 5/ 3-HH-2, 5-THR R32
Angebote (11)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
17 Tage
nicht lagernd
500
pro Stück
€ 5,90*
ab € 0,5587*
€ 0,6287*
25 Tage
unbekannt
500
pro Stück
€ 5,50*
ab € 0,5588*
€ 0,6288*
30 Tage
unbekannt
500
pro Stück
€ 5,90*
ab € 0,5633*
€ 0,6333*
500
pro Stück
€ 5,95*
ab € 0,68087*
€ 0,75087*
Lager 1039
100
1
pro Paket
€ 6,99*
ab € 11,98*
€ 17,01*
Menge:  Paket  
Preise: Lager 1039
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paket
€ 17,01*
€ 20,24
pro Paket
ab 50 Pakete
€ 13,24*
€ 15,76
pro Paket
ab 100 Pakete
€ 12,88*
€ 15,33
pro Paket
ab 500 Pakete
€ 12,39*
€ 14,74
pro Paket
ab 1000 Pakete
€ 12,15*
€ 14,46
pro Paket
ab 2500000 Pakete
€ 11,98*
€ 14,26
pro Paket
1 Paket enthält 10 Stück (ab € 1,198* pro Stück)
Lagerstand: Lager 1039
Versand: Lager 1039
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 15,00*
€ 6,99*
ab € 105,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 15,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1039
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.