Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

5er Pack Rean AV NYS224C-4 Klinken-Steckverbinder 6.35mm Stecker, gerade Polzahl (num): 2 Mono Silber, Gelb


Menge:  Paket  
Produktinformationen
5er
5er
Artikel-Nr.:
     1039H-940910118633
Hersteller:
     Rean
Herst.-Nr.:
     NYS224C-4
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Klinkenstecker
klinkenstecker 6,3mm mono
klinkenstecker
klinkenstecker 6,3 mm
5er Pack Rean AV NYS224C-4 Klinken-Steckverbinder 6.35mm Stecker, gerade Polzahl (num): 2 Mono Silber, Gelb

6,35 mm
Stecker, gerade
Mono

Ausführung: Farbring Gelb
Herstellerfarbe: Nickel + Signal-Gelb
Kabel-Durchmesser (Details): 6 mm
AWG: 24
Typ: NYS224C-4
Herst.-Teilenr.: NYS224C-4
Außen-Ø: 6.35 mm
Kontaktmaterial: Vernickelt
Polzahl: 2
Audio-Kanäle: Mono
Produkt-Art: Klinken-Steckverbinder 6.35 mm
Steckzyklen: 1000
Inhalt: 1 St.
Bauform: Stecker, gerade
Knickschutz: Ja
Temperaturbereich: -20 - +70 °C
Kategorie: Klinken-Steckverbinder 6.35 mm
Anschluss: Löten
Farbe: grau + gelb
Hersteller-Nr.: NYS224C-4
EAN: - - - - - - - - -
Wandstärke: 1 - 10 mm

Weitere Suchbegriffe: Rean AV, NYS224C-4, Hohlraumstecker, Klinkenbuchse
Angebote (5)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
100
pro Stück
Frei Haus
ab € 1,08*
€ 1,38*
100
pro Stück
€ 5,90*
ab € 1,13*
€ 1,44*
5
pro Stück
€ 4,00*
ab € 1,00*
€ 1,66*
1 Tag
38
3
pro Stück
Frei Haus
ab € 1,36*
€ 2,32*
Lager 1039
38
1
pro Paket
€ 6,99*
ab € 16,93*
€ 24,37*
Menge:  Paket  
Preise: Lager 1039
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paket
€ 24,37*
€ 29,00
pro Paket
ab 10 Pakete
€ 20,95*
€ 24,93
pro Paket
ab 50 Pakete
€ 18,62*
€ 22,16
pro Paket
ab 100 Pakete
€ 18,17*
€ 21,62
pro Paket
ab 200 Pakete
€ 17,63*
€ 20,98
pro Paket
ab 30000 Pakete
€ 16,93*
€ 20,15
pro Paket
1 Paket enthält 5 Stück (ab € 3,386* pro Stück)
Lagerstand: Lager 1039
Versand: Lager 1039
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 15,00*
€ 6,99*
ab € 105,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 15,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1039
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.