Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

SET® Winkel-Ladezange 1000A Schraubanschluss Schwarz WZ11 Inhalt: 1St.


Menge:  Stück  
Produktinformationen
SET®
SET®
Artikel-Nr.:
     1039H-940910118383
Hersteller:
     Baas Bike Parts
Herst.-Nr.:
     2105800
EAN/GTIN:
     4014771200275
Suchbegriffe:
Batterieklemme
Ladezange
batterieklemme set
SET® Winkel-Ladezange 1000A Schraubanschluss Schwarz WZ11 Inhalt: 1St.

Vollisolierte Messing-Vollgusszange mit zwei, über Haken und Zapfen verbundenen Zangenhälften.

Nennstrom: 1000 A
Typ: WZ11
Gewicht: 387 g
Anschluss: Schraubanschluss
Herstellerfarbe: Schwarz
Farbe: schwarz
Klemmbereich-Ø: 38 mm
Ausführung: Vollisoliert
Länge (Tiefe): 165 mm
Inhalt: 1 St.
Hersteller-Nr.: 2105800
EAN: 4014771200275
Einzeln geschirmt
Kabelende abgemantelt (10 mm) und verzinnt (5 mm)
mit Wendelschirm 48 x 0,10 mm

Weitere Suchbegriffe: 4014771200275, SET®, 2105800, WZ11, Starthilfeklemmen, Batteriezangen
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 4,00*
ab € 25,60*
€ 37,09*
Lager 1039
59
€ 6,99*
ab € 53,60*
€ 70,30*
Preise: Lager 1039
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 70,30*
€ 83,66
pro Stück
ab 2 Stück
€ 69,09*
€ 82,22
pro Stück
ab 5 Stück
€ 66,51*
€ 79,15
pro Stück
ab 10 Stück
€ 63,83*
€ 75,96
pro Stück
ab 20 Stück
€ 58,99*
€ 70,20
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 53,60*
€ 63,78
pro Stück
Lagerstand: Lager 1039
Versand: Lager 1039
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 15,00*
€ 6,99*
ab € 105,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 15,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1039
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.