Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

BKL Electronic 10120608Pfosten-Steckverbinder Rastermaß: 1.27mm Polzahl Gesamt: 20 Anzahl Reihen: 2 1St.


Menge:  Stück  
Produktinformationen
BKL
BKL
Artikel-Nr.:
     1039H-940910117558
Hersteller:
     BKL Electronic
Herst.-Nr.:
     10120608
EAN/GTIN:
     4011376708557
Suchbegriffe:
Buchsenleiste
Flachkabelsteckverbinder
Pfosten-Steckverbinder
Pfostenverbinder
BKL Electronic 10120608Pfosten-Steckverbinder Rastermaß: 1.27mm Polzahl Gesamt: 20 Anzahl Reihen: 2 1St.

Bauform: Buchsenleiste
RM: 1.27 mm
Anzahl Reihen: 2
Polzahl je Reihe: 10
Polzahl Gesamt: 20
Nennspannung: 250 V/AC
Nennstrom: 0.5 A
Kontaktmaterial: Phosphorbronze
Inhalt: 1 St.
Anschluss: Schneid-Klemm
Typ: 10120608
Pole: 2 x 10
Herst.-Teilenr.: 10120608
Kontaktoberfläche Printseite: Vergoldet
Kontaktoberfläche Steckseite: Vergoldet
Länge (Tiefe): 4 mm
Produkt-Art: Pfosten-Steckverbinder
Höhe: 5 mm
Breite: 16.9 mm
Min. Temperatur: -40 °C
Max. Temperatur: +105 °C
Kategorie: Pfosten-Steckverbinder
Temperaturbereich: -40 - +105 °C
Hersteller-Nr.: 10120608
EAN: 4011376708557
Material: Stahlblech verzinkt.

Angebote (4)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
25
Frei Haus
ab € 3,45*
€ 4,54*
3
€ 4,00*
ab € 2,55*
€ 5,17*
1 Tag
69
1
Frei Haus
ab € 3,30*
€ 5,21*
Lager 1039
69
1
€ 6,99*
ab € 6,55*
€ 9,58*
Preise: Lager 1039
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 9,58*
€ 11,40
pro Stück
ab 5 Stück
€ 8,97*
€ 10,67
pro Stück
ab 10 Stück
€ 8,60*
€ 10,23
pro Stück
ab 20 Stück
€ 8,22*
€ 9,78
pro Stück
ab 50 Stück
€ 8,01*
€ 9,53
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 6,55*
€ 7,79
pro Stück
Lagerstand: Lager 1039
Versand: Lager 1039
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 15,00*
€ 6,99*
ab € 105,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 15,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1039
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
BKL Electronic
10120167
ab € 23,22*
Sonstiges
k.A.
HT-214
ab € 28,17*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.