Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

10er Pack BKL Electronic 10120582 Stiftleiste mit Auswurfhebel kurz/lang Rastermaß: 2.54mm Polzahl Gesamt: 10 Anzahl Reihen: 2


Menge:  Paket  
Produktinformationen
10er
10er
Artikel-Nr.:
     1039H-940910117456
Hersteller:
     BKL Electronic
Herst.-Nr.:
     10120582
EAN/GTIN:
     4011376709400
Suchbegriffe:
Stiftleiste
stiftleiste 10pol
stiftleiste
bkl stiftleiste
10er Pack BKL Electronic 10120582 Stiftleiste mit Auswurfhebel kurz/lang Rastermaß: 2.54mm Polzahl Gesamt: 10 Anzahl Reihen: 2

Bauform: Stiftleiste, gerade
Besonderheiten: mit Auswurfhebel kurz/lang
RM: 2.54 mm
Anzahl Reihen: 2
Polzahl je Reihe: 5
Polzahl Gesamt: 10
Nennspannung: 250 V/AC
Nennstrom: 3 A
Kontaktmaterial: Messing
Kontaktoberfläche: Vergoldet
Inhalt: 1 St.
Anschluss: Print
Typ: 10120582
Passend für (Details): Pfosten-Steckverbinder
Temperaturbereich: -40 - +105 °C
Produkt-Art: Stiftleiste
Höhe: 27.2 mm
Kontakt-Widerstand: 20 m?
Breite: 32 mm
Min. Temperatur: -55 °C
Max. Temperatur: +105 °C
Kategorie: Stiftleiste
Herst.-Teilenr.: 10120582
Gehäuse-Material: PBT
Isolations-Widerstand: 1000 M?
Herstellerfarbe: Schwarz
Länge (Tiefe): 8.4 mm
Farbe: schwarz
Hersteller-Nr.: 10120582
EAN: 4011376709400
Metallgehäuse

Weitere Suchbegriffe: BKL Electronic, 10120582, 4011376709400
Angebote (4)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
10
pro Stück
€ 4,00*
ab € 0,84*
€ 1,37*
1
pro Stück
€ 6,90*
ab € 0,87*
€ 1,49*
2 Tage
56
3
pro Stück
Frei Haus
ab € 0,89*
€ 1,53*
Lager 1039
56
1
pro Paket
€ 6,99*
ab € 18,09*
€ 25,98*
Preise: Lager 1039
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paket
€ 25,98*
€ 30,92
pro Paket
ab 10 Pakete
€ 22,68*
€ 26,99
pro Paket
ab 50 Pakete
€ 19,70*
€ 23,44
pro Paket
ab 100 Pakete
€ 19,09*
€ 22,72
pro Paket
ab 200 Pakete
€ 18,72*
€ 22,28
pro Paket
ab 30000 Pakete
€ 18,09*
€ 21,53
pro Paket
1 Paket enthält 10 Stück (ab € 1,809* pro Stück)
Lagerstand: Lager 1039
Versand: Lager 1039
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 15,00*
€ 6,99*
ab € 105,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 15,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1039
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.