Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Hicon HI-XSR40 Zugentlastung Weiß


Menge:  Stück  
Produktinformationen
100er
100er
Artikel-Nr.:
     1039H-940910116669
Hersteller:
     HICON
Herst.-Nr.:
     HI-XSR40
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
XLR Steckverbinder
Zugentlastung
Zugentlastungsbügel
xlr steckverbinder
Hicon HI-XSR40 Zugentlastung Weiß

Herstellerfarbe: Weiß
Inhalt: 1 St.
Herst.-Teilenr.: HI-XSR40
Passend für: Hicon XLR-Stecker + Hicon XLR-Buchse
Typ: HI-XSR40
Produkt-Art: Zugentlastung
Ausführung: Optionale Zugentlastung für gerade XLR-Steckverbinder
Kabelanschl. Ø: 2 - 5 mm
Farbe: weiß
Kategorie: Zugentlastung
Hersteller-Nr.: HI-XSR40
EAN: - - - - - - - - -
Metallgehäuse

Weitere Suchbegriffe: Hicon, HI-XSR40
Angebote (3)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
100
€ 4,00*
ab € 0,23*
€ 0,41*
2 Tage
16
15
Frei Haus
ab € 0,24*
€ 0,41*
Lager 1039
nicht lagernd
100
€ 6,99*
ab € 0,41*
€ 1,00*
Preise: Lager 1039
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 100 Stück
€ 1,00*
€ 1,19
pro Stück
ab 150 Stück
€ 0,93*
€ 1,11
pro Stück
ab 200 Stück
€ 0,85*
€ 1,01
pro Stück
ab 300 Stück
€ 0,74*
€ 0,88
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,61*
€ 0,73
pro Stück
ab 750 Stück
€ 0,59*
€ 0,70
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,50*
€ 0,60
pro Stück
ab 112500 Stück
€ 0,41*
€ 0,49
pro Stück
Mindestbestellmenge: 100 Stück ( entspricht € 100,00* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 1039
Versand: Lager 1039
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 15,00*
€ 6,99*
ab € 105,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 15,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1039
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
HICON
HI-X3CM
ab € 2,32*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.