Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

5er Pack BKL Electronic 10120586 Stiftleiste mit Auswurfhebel kurz/lang Rastermaß: 2.54mm Polzahl Gesamt: 16 Anzahl Reihen: 2


Menge:  Paket  
Produktinformationen
5er
5er
Artikel-Nr.:
     1039H-940910116492
Hersteller:
     BKL Electronic
Herst.-Nr.:
     10120586
EAN/GTIN:
     4011376709486
Suchbegriffe:
Stiftleiste
bkl stiftleiste
stiftleiste
stiftleiste 16polig
5er Pack BKL Electronic 10120586 Stiftleiste mit Auswurfhebel kurz/lang Rastermaß: 2.54mm Polzahl Gesamt: 16 Anzahl Reihen: 2

Bauform: Stiftleiste, gerade
Besonderheiten: mit Auswurfhebel kurz/lang
RM: 2.54 mm
Anzahl Reihen: 2
Polzahl je Reihe: 8
Polzahl Gesamt: 16
Nennspannung: 250 V/AC
Nennstrom: 3 A
Kontaktmaterial: Messing
Kontaktoberfläche: Vergoldet
Inhalt: 1 St.
Anschluss: Print
Typ: 10120586
Temperaturbereich: -40 - +105 °C
Isolations-Widerstand: 1000 M?
Produkt-Art: Stiftleiste
Höhe: 27.2 mm
Breite: 39.62 mm
Herst.-Teilenr.: 10120586
Min. Temperatur: -55 °C
Max. Temperatur: +105 °C
Kategorie: Stiftleiste
Gehäuse-Material: PBT
Herstellerfarbe: Schwarz
Passend für (Details): Pfosten-Steckverbinder
Länge (Tiefe): 8.4 mm
Farbe: schwarz
Kontakt-Widerstand: 20 m?
Hersteller-Nr.: 10120586
EAN: 4011376709486
Kontakte vergoldet
DIN 41651
Auch für doppelreihige Stiftleisten.

Weitere Suchbegriffe: BKL Electronic, 10120586, 4011376709486
Angebote (3)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
5
pro Stück
€ 4,00*
ab € 1,06*
€ 1,74*
1 Tag
141
2
pro Stück
Frei Haus
ab € 1,02*
€ 1,76*
Lager 1039
100
1
pro Paket
€ 6,99*
ab € 12,66*
€ 18,25*
Preise: Lager 1039
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paket
€ 18,25*
€ 21,72
pro Paket
ab 10 Pakete
€ 16,14*
€ 19,21
pro Paket
ab 50 Pakete
€ 14,11*
€ 16,79
pro Paket
ab 100 Pakete
€ 13,66*
€ 16,26
pro Paket
ab 200 Pakete
€ 13,34*
€ 15,87
pro Paket
ab 30000 Pakete
€ 12,66*
€ 15,07
pro Paket
1 Paket enthält 5 Stück (ab € 2,532* pro Stück)
Lagerstand: Lager 1039
Versand: Lager 1039
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 15,00*
€ 6,99*
ab € 105,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 15,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1039
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.