Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

10er Pack Assmann WSW A-HDS 15 LL/Z D-SUB Stiftleiste 180° Polzahl (num): 15 Lötkelch


Menge:  Paket  
Produktinformationen
10er
10er
Artikel-Nr.:
     1039H-940910116381
Hersteller:
     ASSMANN WSW
Herst.-Nr.:
     A-HDS 15 LL/Z
EAN/GTIN:
     4016138742718
Suchbegriffe:
D-Sub Steckverbinder
SUB-D Steckverbinder
Stiftleiste
sub-d steckverbinder stecker 15-po...
10er Pack Assmann WSW A-HDS 15 LL/Z D-SUB Stiftleiste 180° Polzahl (num): 15 Lötkelch

Produkt-Art: D-SUB Stiftleiste
Typ: A-HDS 15 LL/Z
Anschluss: Löten
Kontaktmaterial: Phosphorbronze 6 µ Gold
Gehäuse: Polyester glasfaserverstärkt nach UL 94V-0
Inhalt: 1 St.
Kategorie: D-SUB Stiftleiste
Polzahl: 15
Anzahl Reihen: 3
Anschlusswinkel: 180 °
Herst.-Teilenr.: A-HDS 15 LL/Z
Bauform: Stecker, Einbau vertikal
Anschluss: Lötkelch
Hersteller-Nr.: A-HDS15LL/Z
EAN: 4016138742718
Kontaktabstand: 10 mm

Weitere Suchbegriffe: d-sub steckverbinder, d-sub steckverbinder 15-polig, Assmann WSW, A-HDS 15 LL/Z, 4016138742718
Angebote (4)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
10
pro Stück
€ 4,00*
ab € 0,63*
€ 1,09*
2 Tage
2673
3
pro Stück
Frei Haus
ab € 0,62*
€ 1,10*
1
pro Stück
€ 8,95*
ab € 0,48*
€ 1,21*
Lager 1039
100
1
pro Paket
€ 6,99*
ab € 15,45*
€ 22,22*
Preise: Lager 1039
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paket
€ 22,22*
€ 26,44
pro Paket
ab 50 Pakete
€ 16,95*
€ 20,17
pro Paket
ab 100 Pakete
€ 16,45*
€ 19,58
pro Paket
ab 500 Pakete
€ 15,70*
€ 18,68
pro Paket
ab 1000 Pakete
€ 15,50*
€ 18,45
pro Paket
ab 2500000 Pakete
€ 15,45*
€ 18,39
pro Paket
1 Paket enthält 10 Stück (ab € 1,545* pro Stück)
Lagerstand: Lager 1039
Versand: Lager 1039
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 15,00*
€ 6,99*
ab € 105,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 15,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1039
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
MH Connectors
MHDPPK9-K
ab € 0,67*
Zubehör
RS Pro
453892
ab € 5,08*
Zubehör
RS Pro
6660910
ab € 1,69*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.