Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

EPIC® CIRCON M23 Stifteinsatz EPIC® CIRCON M23 12E LAPP Inhalt: 1St.


Menge:  Stück  
Produktinformationen
EPIC®
EPIC®
Artikel-Nr.:
     1039H-940910115368
Hersteller:
     Lapp Kabel
Herst.-Nr.:
     73002720
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
EPIC-Steckverbinder
Kontakteinsätze
M23-Steckverbinder
Rundsteckverbinder sonstige
EPIC® CIRCON M23 Stifteinsatz EPIC® CIRCON M23 12E LAPP Inhalt: 1St.

Temperaturbereich: -25 - +125 °C
Inhalt: 1 St.
Kategorie: M23 Geräteeinsatz
Verschmutzungsgrad: 3
Anschluss: -
Produkt-Art: M23 Geräteeinsatz
Gesamtpolzahl: + PE
Typ: Stifteinsatz Löt E-Teil rechtsdrehend
Bemessungsstrom: 7 A
Bemessungsspannung: 100 V
Pole: 12
Material (Details): Korrosionsbeständig, mechanisch beständig
Herst.-Teilenr.: 73002720
Messkategorie: 3
Schutzart: IP68
Voreilender Kontakt (PE): Ja
Typ: EPIC® CIRCON M23 12E
Hersteller-Nr.: 73002720
EAN: - - - - - - - - -
Steckzyklen: 100

Angebote (10)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
5
€ 5,46*
ab € 4,004*
€ 5,714*
21 Tage
nicht lagernd
5
€ 7,90*
ab € 4,01*
€ 5,73*
24 Tage
unbekannt
5
€ 6,99*
ab € 4,13*
€ 5,91*
1
€ 4,00*
ab € 4,21*
€ 6,23*
Lager 1039
34
1
€ 6,99*
ab € 15,27*
€ 21,81*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1039
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 21,81*
€ 25,95
pro Stück
ab 5 Stück
€ 18,95*
€ 22,55
pro Stück
ab 10 Stück
€ 17,11*
€ 20,36
pro Stück
ab 20 Stück
€ 16,80*
€ 19,99
pro Stück
ab 50 Stück
€ 16,44*
€ 19,56
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 15,27*
€ 18,17
pro Stück
Lagerstand: Lager 1039
Versand: Lager 1039
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 15,00*
€ 6,99*
ab € 105,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 15,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1039
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Lapp Kabel
44420037
ab € 6,88*
Sonstiges
Lapp Kabel
72004000
ab € 2,644*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.