Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Wieland 70.300.1040.0 Buchseneinsatz BAS Gesamtpolzahl 10 + PE 1St.


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Wieland
Wieland
Artikel-Nr.:
     1039H-940910115350
Hersteller:
     Wieland
Herst.-Nr.:
     70.300.1040.0
EAN/GTIN:
     4015573694583
Suchbegriffe:
HDC-Steckverbinder
Kontakteinsätze
hdc steckverbinder
Wieland 70.300.1040.0 Buchseneinsatz BAS Gesamtpolzahl 10 + PE 1St.

Kategorie: Buchseneinsatz
Serie: BAS
Besonderheiten: mit Drahtschutz + verzinnt + mit Kupferlegierung
Polzahl: 10
Gesamtpolzahl: 10 + PE
Anschluss: Schrauben
Bemessungsstrom: 16 A
Bemessungsspannung: 500 V/AC
Leiterquerschnitt (min.): 0.5 mm²
Leiterquerschnitt (max.): 2.5 mm²
Herstellerfarbe: Grau
Produkt-Art: Buchseneinsatz
Voreilender Kontakt (PE): Ja
Hersteller-Nr.: 70.300.1040.0
EAN: 4015573694583
Kontaktabstand: 9.4 mm

Weitere Suchbegriffe: Wieland, 70.300.1040.0, 4015573694583
Angebote (14)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
14 Tage
nicht lagernd
10
€ 4,45*
ab € 5,00*
€ 6,33*
1
€ 4,00*
ab € 4,79*
€ 7,08*
1
Frei Haus
ab € 5,06*
€ 7,22*
25 Tage
unbekannt
10
€ 6,99*
ab € 7,6589*
€ 9,4289*
Lager 1039
45
1
€ 6,99*
ab € 13,68*
€ 18,99*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1039
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 18,99*
€ 22,60
pro Stück
ab 5 Stück
€ 16,92*
€ 20,13
pro Stück
ab 10 Stück
€ 15,47*
€ 18,41
pro Stück
ab 20 Stück
€ 14,89*
€ 17,72
pro Stück
ab 50 Stück
€ 14,65*
€ 17,43
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 13,68*
€ 16,28
pro Stück
Lagerstand: Lager 1039
Versand: Lager 1039
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 15,00*
€ 6,99*
ab € 105,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 15,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1039
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Wieland
70.310.0640.0
ab € 4,65*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.