Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

1000er Pack TE Connectivity Kontakte, Dichtungen, Blindstopfen und Werkzeuge für SUPERSEAL 2 - und 3 - polig Pole: 1 AMP-Superseal 281934-2


Menge:  Paket  
Produktinformationen
1000er
1000er
Artikel-Nr.:
     1039H-940910115026
Hersteller:
     TE Connectivity
Herst.-Nr.:
     281934-2
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Blindstopfen
Dichtstopfen
te connectivity blindstopfen
blindstopfen
1000er Pack TE Connectivity Kontakte, Dichtungen, Blindstopfen und Werkzeuge für SUPERSEAL 2 - und 3 - polig Pole: 1 AMP-Superseal 281934-2

Herstellerfarbe: Gelb
Inhalt: 1 St.
Pole: 1
Querschnitt: 1.8 - 2.4 mm
Typ: AMP-Superseal
Herst.-Teilenr.: 281934-2
Anschluss: -
Polzahl je Reihe: 1
Polzahl Gesamt: 1
Farbe: gelb
Ausführung: Einzelader-Abdichtung
Hersteller-Nr.: 281934-2
EAN: - - - - - - - - -
Vorschriften: DIN VDE 0606 T200
DIN EN 61984 (VDE 0627)
VDE 0110 IEC 60999: UL 2238
CSA: C22.2 No.182.2-M1987

Weitere Suchbegriffe: TE Connectivity, 281934-2, AMP-Superseal, 136-1719, tyco, tyco electronics
Angebote (6)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
10000
pro Packung
Frei Haus
ab € 0,0304*
€ 0,0393*
20
pro Packung
€ 5,90*
ab € 0,0173*
€ 0,0841*
1000
pro Packung
Frei Haus
ab € 0,0917*
€ 0,1142*
1 Tag
14764
50
pro Packung
€ 5,95*
ab € 0,0803*
€ 0,1213*
Lager 1039
100
1
pro Paket
Frei Haus
ab € 145,44*
€ 172,28*
Menge:  Paket  
Preise: Lager 1039
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paket
€ 172,28*
€ 205,01
pro Paket
ab 50 Pakete
€ 150,49*
€ 179,08
pro Paket
ab 100 Pakete
€ 147,69*
€ 175,75
pro Paket
ab 500 Pakete
€ 145,44*
€ 173,07
pro Paket
1 Paket enthält 1.000 Stück (ab € 0,14544* pro Stück)
Lagerstand: Lager 1039
Versand: Lager 1039
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 15,00*
€ 6,99*
ab € 105,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 15,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1039
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
TE Connectivity
30S001
ab € 35,00*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.