Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

10er Pack Panasonic ECA1EM101 Elektrolyt-Kondensator radial bedrahtet 2.5mm 100 µF 25V 20% (Ø x L) 6.3mm x 11.2mm


Menge:  Paket  
Produktinformationen
10er
10er
Artikel-Nr.:
     1039H-940910114383
Hersteller:
     Panasonic
Herst.-Nr.:
     D05141
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Elektrolytkondensator
Elko
Panasonic Elko
Radial Kondensator
10er Pack Panasonic ECA1EM101 Elektrolyt-Kondensator radial bedrahtet 2.5mm 100 µF 25V 20% (Ø x L) 6.3mm x 11.2mm

Kategorie: Elektrolyt-Kondensator
Bauart: radial bedrahtet
Elektr. Kapazität: 100 µF
Lebensdauer: 2000 h
Inhalt: 1 St.
Nennspannung: 25 V
Max. Temperatur: +85 °C
Min. Temperatur: -40 °C
Typ: ECA1EM101
Durchmesser (Einbau/Gesamt): 6.3 mm
RM: 2.5 mm
Temperaturbereich: -40 - +85 °C
Breite: 6.3 mm
Toleranz ±: 20 %
Produkt-Art: Elektrolyt-Kondensator
Länge (Tiefe): 11.2 mm
Hersteller-Nr.: ECA1EM101
EAN: - - - - - - - - -
Befestigungsart: Klemmbefestigung
Einbaulage: horizontal und vertikal

Weitere Suchbegriffe: elko bedrahtet 100µf 25v, elektrolytkondensator, panasonic elektrolytkondensator, Panasonic, ECA1EM101, 727-0546, Elkos
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 2,47*
  
Preis gilt ab 7.500 Pakete
1 Paket enthält 10 Stück (ab € 0,247* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paket
€ 3,69*
€ 4,39
pro Paket
ab 5 Pakete
€ 3,64*
€ 4,33
pro Paket
ab 10 Pakete
€ 3,54*
€ 4,21
pro Paket
ab 20 Pakete
€ 3,50*
€ 4,17
pro Paket
ab 50 Pakete
€ 3,16*
€ 3,76
pro Paket
ab 7500 Pakete
€ 2,47*
€ 2,94
pro Paket
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.