Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Donau Elektronik 0550 0550V1 Multifunktionswerkzeug mit Zubehör 14teilig 45W


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Donau
Donau
Artikel-Nr.:
     1039H-940910113823
Hersteller:
     Donau Elektronik
Herst.-Nr.:
     0550V1
EAN/GTIN:
     4014991100560
Suchbegriffe:
Donau Elektronik
0550V1
0550
Mini-Bohrmaschine
Donau Elektronik 0550 0550V1 Multifunktionswerkzeug mit Zubehör 14teilig 45W

LED-Licht zum Ausleuchten der Arbeitsstelle
Kräftiger und langlebiger Motor

Ab jetzt können Sie die Bohrstelle beleuchten und haben einen genauen Blick auf die zu bearbeitende Stelle. Mit Miniaturkugellager für spielfreien Lauf und Spannzangenbohrkopf mit 4 Spannzangen für Werkzeuge von 0,3 bis 3,2 mm Schaftdurchmesser. In der Kappe sind 3 LED´s angebracht, die direkt auf die Bohrstelle leuchten. Dies gewährleistet ein genaues und exaktes ansetzten der Bohrspitze.

Drehzahl über das Netzteil regelbar · Kugelgelagerter Spindelkopf · LED Beleuchtung.

Kategorie: Multifunktionswerkzeug
Besonderheiten: mit Zubehör
Leerlaufdrehzahl: 12000 - 20000 U/min
Spannzangen-Durchmesser: 1 + 1.7 + 2.4 + 3.2 mm
Werkzeugaufnahme: Spannzangen
Betriebsspannung: 12 + 18 V
Gewicht: 160 g
Leistung (Details): 45 W
Produkt-Art: Multifunktionswerkzeug
Länge (Tiefe): 160 mm
Hersteller-Nr.: 0550V1
EAN: 4014991100560
Spannung: 12 -18 V/DC
Mittlere Stromaufnahme ca. 1 A
Transformator No. 0230: Primär 220 V/50 Hz, Sekundär 3 - 4,5 - 6 - 7,5 - 9 - 12 V - 800 mA
Spindelhalsdurchmesser: 34 mm

Lieferumfang: Mini-Bohrmaschine mit LED Beleuchtung · Steckernetzteil 3-12 V/DC · 13tlg. Werkzeugsatz.

Weitere Suchbegriffe: Multitool, Kleinbohrmaschine
Angebote (4)
Lagerstand
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
pro Packung
€ 4,00*
ab € 52,70*
€ 74,71*
1 Tag
8
pro Packung
Frei Haus
ab € 57,33*
€ 74,72*
pro Packung
€ 5,90*
ab € 62,86*
€ 80,92*
Lager 1039
8
pro Stück
Frei Haus
ab € 97,62*
€ 121,74*
Preise: Lager 1039
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 121,74*
€ 144,87
pro Stück
ab 2 Stück
€ 121,22*
€ 144,25
pro Stück
ab 5 Stück
€ 112,21*
€ 133,53
pro Stück
ab 10 Stück
€ 108,50*
€ 129,12
pro Stück
ab 500 Stück
€ 97,62*
€ 116,17
pro Stück
Lagerstand: Lager 1039
Versand: Lager 1039
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 15,00*
€ 6,99*
ab € 105,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 15,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1039
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Donau Elektronik
0230
ab € 1,15*
Sonstiges
Donau Elektronik
0255
ab € 47,07*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.