Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Wolfcraft Scheibenbürste Schaft-Ø 1/4" (6.3 mm) 2102000 1St.


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Wolfcraft
Wolfcraft
Artikel-Nr.:
     1039H-940910113633
Hersteller:
     Wolfcraft
Herst.-Nr.:
     2102000
EAN/GTIN:
     4006885210202
Suchbegriffe:
Rundbürste
Scheibenbürste
Schaftrundbürste
Schleifbürste
Wolfcraft Scheibenbürste Schaft-Ø 1/4" (6.3 mm) 2102000 1St.

Zum Entrosten und Reinigen von Metall und Stein. Zur Vorbereitung von Löt- und Schweißarbeiten.

Inhalt: 1 St.
Schaft-Ø: 1/4" (6.3 mm)
Drehzahl-Bereich: 4500 U/min
Hersteller-Nr.: 2102000
EAN: 4006885210202
Hub-Länge: 60 mm

Weitere Suchbegriffe: rundbürste stahl, rundbürste, wolfcraft rundbürste, 4006885210202, Wolfcraft, 2102000, Maschinenbürsten, Schleifbürst, rundbürsten
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 4,00*
ab € 2,87*
€ 6,81*
1 Tag
11
Frei Haus
ab € 4,45*
€ 6,83*
Lager 1039
5
€ 6,99*
ab € 7,11*
€ 10,34*
€ 3,50*
ab € 19,02*
€ 27,02*
Preise: Lager 1039
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 10,34*
€ 12,30
pro Stück
ab 5 Stück
€ 9,56*
€ 11,38
pro Stück
ab 10 Stück
€ 9,18*
€ 10,92
pro Stück
ab 20 Stück
€ 8,80*
€ 10,47
pro Stück
ab 50 Stück
€ 8,47*
€ 10,08
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 7,11*
€ 8,46
pro Stück
Lagerstand: Lager 1039
Versand: Lager 1039
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 15,00*
€ 6,99*
ab € 105,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 15,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1039
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.