Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Eschenbach 118210 Einschlaglupe Vergrößerungsfaktor: 10 x Linsengröße: (Ø) 23mm Schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Eschenbach
Eschenbach
Artikel-Nr.:
     1039H-940910113492
Hersteller:
     Eschenbach Optik
Herst.-Nr.:
     C96652
EAN/GTIN:
     4026158054500
Suchbegriffe:
Einschlag-Lupe
Einschlaglupe
Kunststoffgehäuse
Lupe
Eschenbach 118210 Einschlaglupe Vergrößerungsfaktor: 10 x Linsengröße: (Ø) 23mm Schwarz

Präzionslinse
Vergrößerung 10,0 x
Linsen-Ø 23 mm

Wenn die Schrift zu klein wird, oder feine Details beim Hobby oder bei der Arbeit nicht mehr erkennbar sind, wird eine Lupe oder eine Lesehilfe benötigt. Eschenbach Lupen und Lesehilfen sind Qualitätsprodukte mit präziser Linsenfertigung für Ihr empfindliches Auge. Präzise Einschlaglupe mit Gehäuse aus glasfaserverstärktem, unzerbrechlichem Polyamid. Das Gehäuse schließt staubdicht, Glaslinse 23 mm im Durchmesser, Vergrößerung 10,0 x.

Präzisionslinse · Vergrößerung 10,0 x · Linsendurchmesser 23 mm · Verzeichnisfreie Abbildung · Staubdicht schließendes Gehäuse aus glasfaserverstärktem, unzerbrechlichem Polyamid.

Kategorie: Einschlaglupe
Vergrößerungsfaktor: 10 x
Linsen-Ø: 23 mm
Linsengröße: (Ø) 23 mm
Herstellerfarbe: Schwarz
Produkt-Art: Einschlaglupe
Vergrößerung: 10.0 x
Farbe: schwarz
Hersteller-Nr.: 118210
EAN: 4026158054500
Sägehub 18 mm

Weitere Suchbegriffe: Lupen, Vergrößerungsglas, einschlaglupe 10-fach vergrößerung, lupe 10 fach, lupe, 4026158054500, Eschenbach, 118210, lesehilfe, lesehilfen
Angebote (8)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 4,00*
ab € 35,11*
€ 48,21*
3 Tage
1
€ 9,90*
ab € 36,27*
€ 48,22*
€ 14,90*
ab € 38,31*
€ 50,54*
6 Tage
23
€ 3,79*
ab € 40,75*
€ 53,69*
Lager 1039
11
€ 6,99*
ab € 80,86*
€ 102,01*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1039
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 102,01*
€ 121,39
pro Stück
ab 2 Stück
€ 101,07*
€ 120,27
pro Stück
ab 5 Stück
€ 96,82*
€ 115,22
pro Stück
ab 10 Stück
€ 92,33*
€ 109,87
pro Stück
ab 20 Stück
€ 85,24*
€ 101,44
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 80,86*
€ 96,22
pro Stück
Lagerstand: Lager 1039
Versand: Lager 1039
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 15,00*
€ 6,99*
ab € 105,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 15,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1039
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Eschenbach Optik
ab € 7,78*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.