Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Europe 100 ELA021 Etiketten 105 x 48mm Papier Weiß 1200St. Permanent Universal-Etiketten Tinte, Laser, Kopie 100 Blatt DIN A4


Menge:  Paket  
Produktinformationen:
Europe
Europe
Artikel-Nr.:
     1039H-940910113467
Hersteller:
     May + Spies
Herst.-Nr.:
     ELA021
EAN/GTIN:
     4260167150369
Suchbegriffe:
Beschriftungs-Etiketten
Beschriftungsetiketten
Fotoetikett
Hochglanzetikett
Europe 100 ELA021 Etiketten 105 x 48mm Papier Weiß 1200St. Permanent Universal-Etiketten Tinte, Laser, Kopie 100 Blatt DIN A4

Hervorragendes Preis-/Leistungsverhältnis
Exzellente Klebkraft für eine zuverlässige Anwendung
Sicherer Druckerdurchlauf durch Rundum-Sicherheitskante
Klares Druckbild, kein Verwischen
Für alle gängigen Drucker und Kopierer geeignet

Die europe100 Universal-Etiketten in Premium-Qualität zeichnen sich durch exzellente Klebkraft, ein klares Druckbild und ihren sicheren Druckerdurchlauf aus. Perfekt für alle Anwendungen im Büro und zu Hause. Für alle gängigen Inkjet-, Laser-, Farblaserdrucker und Kopierer geeignet.
europe100 bietet Ihnen eine Vielzahl an hilfreichen Produkten für den Gebrauch im Büro und zu Hause. Zu einem fairen Preis erhalten Sie hervorragend haftende Etiketten, hochglänzende Fotopapiere, Overhead- und T-Shirt-Folien.

Kategorie: Etiketten
Kategorie: Universal-Etiketten
Etiketten-Größe: 105 x 48 mm
Etiketten-Material: Papier
Herstellerfarbe: Weiß
Haftung: Permanent
Inhalt: 1200 St.
Form: Rechteckig
Etiketten-Breite: 105 mm
Etiketten-Höhe: 48 mm
Format: DIN A4
Packungsinhalt: 100 Blatt
Geeignet für: Tintenstrahldrucker + Laserdrucker + Farblaserdrucker + Kopierer + Farbkopierer + Handbeschriftung
Anwendung: Universal
Bedruckbar: Ja
Produkt-Art: Universal-Etiketten
Farbe: weiß
Hersteller-Nr.: ELA021
EAN: 4260167150369
Anwendung: Universal
Anzahl Etiketten je Blatt: 8
Anzahl Etiketten je Packung: 160
Blattformat: A4
Breite: 99,1 mm
Bruttogewicht: 0.325 kg
Etikettenbreite: 67.7 mm
Etikettenhöhe: 99.1 mm
Farbe: weiß
Farbname: weiß
Haftklebung: permanent
InkJet geeignet: nein
Kopierer geeignet: ja
Laser geeignet: ja
Marke: Avery Zweckform
Material: Folie
Packungsinhalt: 160 Etiketten

Lieferumfang: Etiketten.

Angebote (3)
Lagerstand
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
pro Packung
€ 4,00*
ab € 9,01*
€ 14,14*
1 Tag
16
pro Packung
Frei Haus
ab € 9,35*
€ 14,15*
Lager 1039
16
pro Paket
€ 6,99*
ab € 18,57*
€ 25,81*
Preise: Lager 1039
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paket
€ 25,81*
€ 30,71
pro Paket
ab 2 Pakete
€ 25,32*
€ 30,13
pro Paket
ab 5 Pakete
€ 24,33*
€ 28,95
pro Paket
ab 10 Pakete
€ 23,79*
€ 28,31
pro Paket
ab 20 Pakete
€ 22,91*
€ 27,26
pro Paket
ab 3000 Pakete
€ 18,57*
€ 22,10
pro Paket
1 Paket enthält 1.200 Stück (ab € 0,01548* pro Stück)
Lagerstand: Lager 1039
Versand: Lager 1039
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 15,00*
€ 6,99*
ab € 105,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 15,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1039
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.