Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Pichler Elektro Flugzeug-Propeller 16 x 12 Zoll (40.6 x 30.5 cm) C6318


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Pichler
Pichler
Artikel-Nr.:
     1039H-940910113413
Hersteller:
     Pichler
Herst.-Nr.:
     C6318
EAN/GTIN:
     4056534007653
Suchbegriffe:
Einzelteile Flugmodellbau sonstiges
Ersatzteile Flugmodellbau sonstiges
Flugmodellbau Ersatzteile Sonstiges
Flugmodellbau Zubehör sonstiges
Pichler Elektro Flugzeug-Propeller 16 x 12 Zoll (40.6 x 30.5 cm) C6318

Leiser Betrieb
Aus ausgesuchtem Buchenholz

Diese Luftschraube wird nach speziellen Vorgaben aus ausgesuchtem Buchenholz gefertigt. Die Luftschraube garantiert eine optimale Leistungsausbeute, hohe Schubwerte und leisen Betrieb.
Die Blattspitzen dieser Holzluftschrauben sind abgerundet, das Mittelstück massiv und stabil.
Die Luftschrauben haben eine durchgehende 12 mm Bohrung, zwei passende Reduzierstücke liegen dem Lieferumfang bei.

Kategorie: Flugzeug-Propeller
Blattanzahl: 2-Blatt
Luftschrauben-Größe: 16 x 12 Zoll (40.6 x 30.5 cm)
Durchmesser: 16 Zoll
Steigung: 12 Zoll
Inhalt: 1 St.
Herst.-Teilenr.: C6318
Passend für: Elektro
Produkt-Art: Flugzeug-Propeller
Hersteller-Nr.: C6318
EAN: 4056534007653
Isolationswiderstand bei 100/250/500/1000 V/DC
Leitungsprüfung: 100 - 500 V
RCD-Testfunktion: 100 - 230 V

Lieferumfang: Holzluftschraube · Reduzierstück 10 auf 8 mm · Reduzierstück 12 auf 10 mm .

Weitere Suchbegriffe: Zubehör Flugmodellbau sonstiges, Propeller, propeller, Pichler, C6318
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
3 Tage
4
Frei Haus
ab € 15,41*
€ 20,16*
Lager 1039
4
€ 6,99*
ab € 29,86*
€ 38,89*
Preise: Lager 1039
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 38,89*
€ 46,28
pro Stück
ab 2 Stück
€ 38,78*
€ 46,15
pro Stück
ab 5 Stück
€ 37,00*
€ 44,03
pro Stück
ab 10 Stück
€ 35,60*
€ 42,36
pro Stück
ab 20 Stück
€ 34,89*
€ 41,52
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 29,86*
€ 35,53
pro Stück
Lagerstand: Lager 1039
Versand: Lager 1039
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 15,00*
€ 6,99*
ab € 105,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 15,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1039
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.