Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

0519 Schraubstock Backenbreite: 44mm Spann-Weite (max.): 49mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
519
519
Artikel-Nr.:
     1039H-940910112237
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     C91309
EAN/GTIN:
     4014991103196
Suchbegriffe:
Maschinen-Schraubstock
Maschinenschraubstock
Maschinenspannstock
maschinen schraubstock
0519 Schraubstock Backenbreite: 44mm Spann-Weite (max.): 49mm

Kategorie: Schraubstock
Backenbreite: 44 mm
Spann-Weite (max.): 49 mm
Produkt-Art: Schraubstock
Hersteller-Nr.: 0519
EAN: 4014991103196
1 Zeigerumdrehung entspricht 10 mm

Weitere Suchbegriffe: 4014991103196, 05
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
2 Tage
30
Frei Haus
ab € 10,69*
€ 16,34*
€ 4,00*
ab € 9,90*
€ 17,11*
2 Tage
16
€ 5,95*
ab € 14,13*
€ 21,90*
Lager 1039
30
€ 6,99*
ab € 19,80*
€ 27,84*
Preise: Lager 1039
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 27,84*
€ 33,13
pro Stück
ab 2 Stück
€ 26,68*
€ 31,75
pro Stück
ab 5 Stück
€ 24,91*
€ 29,64
pro Stück
ab 10 Stück
€ 24,34*
€ 28,96
pro Stück
ab 20 Stück
€ 23,61*
€ 28,10
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 19,80*
€ 23,56
pro Stück
Lagerstand: Lager 1039
Versand: Lager 1039
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 15,00*
€ 6,99*
ab € 105,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 15,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1039
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Donau Elektronik
0512
ab € 45,68*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.