Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

10er Pack Bernstein 05-0030 Präzisionspinzette Trapez 125mm


Menge:  Paket  
Produktinformationen
10er
10er
Artikel-Nr.:
     1039H-940910111130
Hersteller:
     Bernstein
Herst.-Nr.:
     05-0030
EAN/GTIN:
     4016138137262
Suchbegriffe:
Kunststoff-Pinzetten
Kunststoffpinzette
Vollkunststoffpinzette
kunststoff pinzetten
10er Pack Bernstein 05-0030 Präzisionspinzette Trapez 125mm

Breiter Klemmbereich
Innenverzahnte Spitze

Innenverzahnte Spitze und besonders breiter Klemm-Bereich.

Ausführung: Spitz
Material: Kunststoff
Länge (Tiefe): 125 mm
Spitzenform: Trapez
Produkt-Art: Präzisionspinzette
Kategorie: Präzisionspinzette
Hersteller-Nr.: 05-0030
EAN: 4250838512077
Klemmbereich 14 mm

Weitere Suchbegriffe: 4250838512077, Bernstein, 05-0030, Kunststoff-Pinzette
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 21,37*
  
Preis gilt ab 3.000 Pakete
1 Paket enthält 10 Stück (ab € 2,137* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paket
€ 29,53*
€ 35,14
pro Paket
ab 2 Pakete
€ 29,09*
€ 34,62
pro Paket
ab 5 Pakete
€ 26,91*
€ 32,02
pro Paket
ab 10 Pakete
€ 26,02*
€ 30,96
pro Paket
ab 20 Pakete
€ 25,30*
€ 30,11
pro Paket
ab 3000 Pakete
€ 21,37*
€ 25,43
pro Paket
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.