Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

10206 300tlg. Sperrzahnschrauben/Muttern-Sortiment Inhalt 300 Teile


Menge:  Packung  
Produktinformationen
10206
10206
Artikel-Nr.:
     1039H-940910110083
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     10206
EAN/GTIN:
     4036911102065
Suchbegriffe:
Sperrrippenschraube
Sperrzahnschraube
sperrzahnschraube m5
sperrzahnschraube
10206 300tlg. Sperrzahnschrauben/Muttern-Sortiment Inhalt 300 Teile

Inhalt: 300 Teile
Höhe: 5.5 cm
Gewicht: 3.31 kg
Breite: 24.5 cm
Kategorie: Sperrzahnschrauben/Muttern-Sortiment
Material (Details): Stahl verzinkt
Produkt-Art: Sperrzahnschrauben/Muttern-Sortiment
Länge (Tiefe): 34.5 cm
Hersteller-Nr.: 10206
EAN: 4036911102065
Chipsatz: MPU9250

Lieferumfang: Sperrzahnschrauben verzinkt: 80 Stück M 5, 52 Stück M 6, 40 Stück M 8, 28 Stück M 10
Sperrzahnmuttern verzinkt: 20 Stück 5x10, 20 Stück 5x20, 16 Stück 6x16, 10 Stück 6x25, 12 Stück 8x20, 8 Stück 8x40, 8 Stück 10x20, 6 Stück 10x40

Weitere Suchbegriffe: 4036911102065, 1
Angebote (3)
Lagerstand
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1 Tag
4
pro Stück
Frei Haus
ab € 56,90*
€ 73,42*
pro Stück
€ 4,00*
ab € 52,85*
€ 74,89*
Lager 1039
4
pro Packung
Frei Haus
ab € 108,05*
€ 130,19*
Preise: Lager 1039
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 130,19*
€ 154,93
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 129,22*
€ 153,77
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 123,55*
€ 147,02
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 121,33*
€ 144,38
pro Packung
ab 500 Packungen
€ 108,05*
€ 128,58
pro Packung
1 Packung enthält 1 Stück (ab € 108,05* pro Stück)
Lagerstand: Lager 1039
Versand: Lager 1039
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 15,00*
€ 6,99*
ab € 105,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 15,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1039
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.