Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Dehner Elektronik APD 065T-A200 USB-C USB-Ladegerät 5 V/DC, 9 V/DC, 12 V/DC, 15 V/DC, 19 V/DC, 20 V/DC 3.45A 65W USB Power


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Dehner
Dehner
Artikel-Nr.:
     1039H-940910109725
Hersteller:
     DEHNER Elektronik
Herst.-Nr.:
     APD 065T-A200 USB-C
EAN/GTIN:
     4251125201568
Suchbegriffe:
Ladegerät USB
USB Ladegerät
USB Ladestation
USB Netzteil
Dehner Elektronik APD 065T-A200 USB-C USB-Ladegerät 5 V/DC, 9 V/DC, 12 V/DC, 15 V/DC, 19 V/DC, 20 V/DC 3.45A 65W USB Power

Ausgangskabel mit USB-C™ Stecker
schnelles und leistungsstarkes Laden durch Power Delivery
Max. Ausgangsleistung 65 Watt
Ausgangsspannungen: 5V / 9V / 12V / 15V / 19V / 20V

Das Dehner Tischladegerät APD 065T-A200 USB-C™ eignet sich zum Aufladen und zum Betrieb eines USB Gerätes mit USB Typ-C™.
Schnelles und leistungsstarkes Laden durch Power Delivery
Power Delivery bedeutet: Es findet eine Kommunikation mit den zu ladenden Geräten statt und liefert dann die optimale Ladespannung (5V / 9V / 12V / 15V / 19V / 20V).
Das Produkt ist überlastgeschützt und kurzschlussfest.
Enspricht schon der neusten Sicherheitsnorm EN 62368 -1
DoE Level VI - ErP Step 2

Überlastschutz
Kurzschlussfest

Verbrauchsmaterial-Typ: Toner
Ausführung: Kompatibel
Herst.-Teilenr.: 1218,0000
Kurznummer: H-T122
Passend für Marke: HP
Ersetzt Orignal-Typ: 304A + CC530A
Farbe: Schwarz
max. Reichweite: 3500 Seiten
Seiten-Reichweite (Schwarz): 3500 Seiten
Kategorie: Tonerkassette
Passend für Modell: Color Laserjet CM 2320 fxi MFP, Color Laserjet CM 2320 nf MFP, Color Laserjet CM 2720 fxi MFP, Color Laserjet CP 2024 DN, Color Laserjet CP 2024 N, Color Laserjet CP 2025 DN, Color Laserjet CP 2025 N, Color Laserjet CP 2025 X, Color Laserjet CP 2026 DN, Color Laserjet CP 2026 N, Color Laserjet CP 2027 DN, Color Laserjet CP 2027 N
Produkt-Art: Tonerkassette
Hersteller-Nr.: 1218,0000
EAN: 4011324121803
Boxed (WOF) = ohne CPU Kühler

Lieferumfang: Anschlusskabel (Netzkabel) + Bedienungsanleitung

Weitere Suchbegriffe: USB Power Adapter, USB Power Supply, ladegerät usb c 1-fach, ladegerät usb, ladegerät usb c, 4251125201568, Dehner Elektronik, APD 065T-A200 USB-C, Tischnetzteil, Netzteil
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 4,00*
ab € 42,51*
€ 58,25*
2 Tage
154
Frei Haus
ab € 43,37*
€ 58,27*
€ 3,50*
ab € 56,90*
€ 74,60*
Lager 1039
100
Frei Haus
ab € 83,01*
€ 106,48*
Preise: Lager 1039
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 106,48*
€ 126,71
pro Stück
ab 2 Stück
€ 105,28*
€ 125,28
pro Stück
ab 5 Stück
€ 100,74*
€ 119,88
pro Stück
ab 10 Stück
€ 96,00*
€ 114,24
pro Stück
ab 20 Stück
€ 92,54*
€ 110,12
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 83,01*
€ 98,78
pro Stück
Lagerstand: Lager 1039
Versand: Lager 1039
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 15,00*
€ 6,99*
ab € 105,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 15,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1039
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.