Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Takachi SN24 Batteriehalter 4x Baby (C) Kabel (L x B x H) 107.4 x 58.3 x 23.3mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Takachi
Takachi
Artikel-Nr.:
     1039H-940910109669
Hersteller:
     TAKACHI
Herst.-Nr.:
     SN24
EAN/GTIN:
     4053199916436
Suchbegriffe:
Batteriehalter
Batteriehalterung
takachi batteriehalter
batteriehalter
Takachi SN24 Batteriehalter 4x Baby (C) Kabel (L x B x H) 107.4 x 58.3 x 23.3mm

Säurefester Kunststoff
Mit Befestigungslöcher
Stabile und langlebige Konstruktion

Hochwertiger und robuster Batteriehalter für 4x Baby (C). Gute Leitfähigkeit und langlebige Federkontakte aus vernickelten Stahl.

Kategorie: Batteriehalter
Anschluss: Kabel
Passend für Batteriegröße: Baby (C)
Zellen-Zahl: 4
Breite: 58.3 mm
Höhe: 23.3 mm
Material (Details): PP-Kunststoff
Stahl Herstellerfarbe:
Schwarz Länge (Tiefe):
107.4 mm Produkt-Art:
Batteriehalter Hersteller-Nr.:
SN24 EAN:
4053199916436
Kabellänge 170 mm

Weitere Suchbegriffe: Takachi, SN24, SN 2-4, 175-6086, Batteriezubehör, Akkuzubehör
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 4,00*
ab € 10,73*
€ 15,84*
1 Tag
58
Frei Haus
ab € 10,56*
€ 15,86*
1 Tag
58
Frei Haus
ab € 11,48*
€ 16,50*
Lager 1039
58
€ 6,99*
ab € 21,66*
€ 30,48*
Preise: Lager 1039
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 30,48*
€ 36,27
pro Stück
ab 2 Stück
€ 29,67*
€ 35,31
pro Stück
ab 5 Stück
€ 27,84*
€ 33,13
pro Stück
ab 10 Stück
€ 27,05*
€ 32,19
pro Stück
ab 20 Stück
€ 25,21*
€ 30,00
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 21,66*
€ 25,78
pro Stück
Lagerstand: Lager 1039
Versand: Lager 1039
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 15,00*
€ 6,99*
ab € 105,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 15,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1039
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.