Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kontakt Chemie KONTAKT WL / KONTAKT 60 PLUS Kontaktreiniger 1 Set


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Kontakt
Kontakt
Artikel-Nr.:
     1039H-940910109283
Hersteller:
     CRC Industries
Herst.-Nr.:
     C63657
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Elektronikspray
Kontakt-Reiniger
Kontakt-Spray
Kontaktreiniger
Kontakt Chemie KONTAKT WL / KONTAKT 60 PLUS Kontaktreiniger 1 Set

Universelles Lösungsmittel
Schnelle und rückstandsfreie Verdunstung

Kontakt WL 400 ml
Sprühwäsche für die gesamte Elektronik. Universelles Lösungsmittel zum Reinigen und Entfetten von elektrischen Geräten, Motoren und feinmechanischen Getrieben. Reinigt Leiterplatten und Kontakte. Zur Sprühwäsche an Schaltschränken, Mischpulten und Gehäusen. Entfernt ein breites Schmutzspektrum wie Öl, Fett, Nikotin, Ruß oder Limonadenreste. Hohe Materialverträglichkeit mit gängigen Materialien in der Elektronik.
Kontakt 60 PLUS 200 ml
Das oxidlösende Kontaktreinigungsmittel in Kombination mit einem hochwertigen Gleit- und Schutzöl sorgt für langanhaltenden, störungsfreien Betrieb elektrischer Geräte. Löst Schmutz und selbst hartnäckige Oxidschichten und beseitigt störende Kontaktwiderstände. Reduziert Steckkräfte und schützt vor Feuchtigkeit und Korrosion. Ideal für Stecker, Schalter, Regler, usw., insbesondere unter Witterungseinfluss. NSF K2 - registriert für den Einsatz in der Lebensmittelindustrie.

Inhalt: 1 Set
Kategorie: Kontaktreiniger
Produkt-Art: Kontaktreiniger
Signalwort: Gefahr
EAN: - - - - - - - - -
Messgenauigkeit in Umschlagposition: 0.75mm/m
Anzahl Libellen: 2
Profil: Aluminium-Rechteckprofil mit Verstärkungsrippen

Lieferumfang: CRC Kontakt Chemie Kontakt WL 400 ml · CRC Kontakt Chemie Kontakt 60 PLUS 200 ml.

Weitere Suchbegriffe: Kontaktreinigungsöl, Kontaktspray, Steckverbinderreiniger, elektronikspray 400ml, kontakt reiniger, kontakt chemie kontaktreiniger, Kontakt Chemie, KONTAKT WL / KONTAKT 60 PLUS, kfz angebote, kfzangebote, kfz-angebote, Kontakt WL
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 40,81*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 56,01*
€ 66,65
pro Stück
ab 2 Stück
€ 54,71*
€ 65,10
pro Stück
ab 5 Stück
€ 52,66*
€ 62,67
pro Stück
ab 10 Stück
€ 51,34*
€ 61,09
pro Stück
ab 20 Stück
€ 49,99*
€ 59,49
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 40,81*
€ 48,56
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.