Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Druckfedern 17302 Abm. (Ø x L) 10.5mm x 30mm Inhalt 5St.


Menge:  Paket  
Produktinformationen
Druckfedern
Druckfedern
Artikel-Nr.:
     1039H-940910108173
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     C60526
EAN/GTIN:
     4036911173027
Suchbegriffe:
Druckfedern
druckfeder 0.5x5x9.4
druckfedern
druckfeder l=30mm
Druckfedern 17302 Abm. (Ø x L) 10.5mm x 30mm Inhalt 5St.

Abm. (Ø x L) 10.5 mm x 30 mm

Länge: 30 mm · Durchmesser: 10,5 mm · Drahtstärke: 0,5 mm.

Inhalt: 5 St.
Produkt-Art: Druckfedern
Länge (Tiefe): 30 mm
Kategorie: Druckfedern
Durchmesser (Einbau/Gesamt): 10.5 mm
Hersteller-Nr.: 17302
EAN: 4036911173027
Material: Mikroglasfasern, Cellulosefasern.

Lieferumfang: 5 Druckfedern

Weitere Suchbegriffe: 17302
Angebote (3)
Lagerstand
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
pro Packung
€ 4,00*
ab € 1,46*
€ 2,29*
1 Tag
125
pro Packung
Frei Haus
ab € 1,39*
€ 2,31*
Lager 1039
100
pro Paket
€ 6,99*
ab € 3,73*
€ 5,31*
Preise: Lager 1039
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paket
€ 5,31*
€ 6,32
pro Paket
ab 10 Pakete
€ 4,78*
€ 5,69
pro Paket
ab 20 Pakete
€ 4,69*
€ 5,58
pro Paket
ab 50 Pakete
€ 4,40*
€ 5,24
pro Paket
ab 100 Pakete
€ 4,30*
€ 5,12
pro Paket
ab 15000 Pakete
€ 3,73*
€ 4,44
pro Paket
1 Paket enthält 5 Stück (ab € 0,746* pro Stück)
Lagerstand: Lager 1039
Versand: Lager 1039
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 15,00*
€ 6,99*
ab € 105,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 15,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1039
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.