Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Adapter Universe OBD II Interface 7390 Passend für (Auto-Marke): BMW 1St.


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Adapter
Adapter
Artikel-Nr.:
     1039H-940910107956
Hersteller:
     Adapter Universe
Herst.-Nr.:
     C601721
EAN/GTIN:
     799471127124
Suchbegriffe:
OBD II Zubehör
obd ii zubehör
Adapter Universe OBD II Interface 7390 Passend für (Auto-Marke): BMW 1St.

Direkter Anschluss über USB am PC / Laptop
Lesen & löschen Sie ggf. sämtliche Fehlercodes
Fahrzeug codieren möglich

Dieses praktische Set beinhält ein Ediabas / INPA kompatibles USB-Diagnoseinterface und zusätzlich ein 20 Pin OBD 2 auf OBD 1 Adapter Kabel. Dank der in diesem Set Verbauten Technik ist es Ihnen möglich eine stabile USB-Verbindung zu BMW Fahrzeugen herzustellen. Dies ist nun ohne die bekannten Synchronisations- oder Timingprobleme möglich, die durch die meisten herkömmlichen USB-Wandler verursacht worden sind. Je nach verwendeter Software, können Sie den Fehlerspeicher auslesen oder auch z.B. Wegfahrsperre anpassen, Tempomat verändern und Live Daten Analyse vornehmen usw.
Durch dieses komfortable Set sind Ihnen nun folgende Einstellungen möglich:
Freischaltung der TV-Funktion
Schiebedach bei Regen selbständig schließen lassen
Durch 2 maliges tippen auf Ihre Fernbedienung lässt sich das Fahrerfenster zur hälfte öffnen
Freischaltung einer Optischen und Akkustischen Quittierung (Blinker und Hup Ton) beim auf und zuschließen
und viele weitere praktische Einstellungen!
Pinbelegung:
OBD1 Stecker Pin.14 (+12V Spannung/Batterie) - OBD2 Buchse Pin.16
OBD1 Stecker Pin.15 (ISO 9141-2 L Line) - OBD2 Buchse Pin.15
OBD1 Stecker Pin.17 (ISO 9141-2 K Line) - OBD2 Buchse Pin.7
OBD1 Stecker Pin.20 (ISO 9141-2 K Line) - OBD2 Buchse Pin.7
OBD1 Stecker Pin.19 (Fahrzeug Masse) - OBD2 Buchse Pin.4
OBD1 Stecker Pin.19 (Signal Masse) - OBD2 Buchse Pin.5
Unterstützte Steuergeräte:
Motor, Automatikgetriebe, ABS, Airbag, Schalttafeleinsatz, Klimaanlage, Zentralveriegelung, Zentrales Komfortsystem, Wegfahrsperre, Radio, Soundsystem, Kupplung, Niveauregelanlage, Lenkrad, Lenkhilfe, Motorelektronik 2, Motorelektronik 3 und viele weitere.

Keine weitere Hardware notwendig · Direkter Anschluss über USB am PC / Laptop · Hochwertige Verarbeitung · Keine Optokopplung Lösung, sondern ein hochwertiger Schnittstellentreiber · Lesen & löschen Sie ggf. sämtliche Fehlercodes · Kompatibel mit Edibas / INPA · Kurzschlussfest · Tiefendiagnose möglich · Fahrzeug codieren möglich · Unterstützt ISO9141 & KWP2000 Protokolle · High Speed USB 2.0 (auch USB 1.1 kompatibel) · OBD1 20pol Normstecker · OBD2 16pol Normbuchse · LED-Anzeige

Geeignet für: BMW 3er - E36 E46 E46/2 E90 E91
BMW 5er - E34 E39 E60 E61 BMW 6er - E63 E64
BMW 7er - E32 E38 E65 BMW 8er - E31
BMW X Serie - E83 E53 E70 BMW Z3 - E36/7 E36/8
BMW Z4 - E85 E86 BMW Z8 - E52
Gewicht: 190 g
Kategorie: OBD II Interface
Produkt-Art: OBD II Interface
Passend für Marke: BMW
Hersteller-Nr.: 7390
EAN: 0799471127124
Adapter-Kabellänge 25 cm
USB-Kabellänge 150 cm

Lieferumfang: OBD USB-Diagnoseinterface K+DCAN · USB-Treiber (im Download) · Anleitung (im Download)

Weitere Suchbegriffe: 0799471127124, Adapter Universe, 7390
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 1039
9
Frei Haus
ab € 86,98*
€ 110,03*
Frei Haus
ab € 44,62*
€ 110,68*
Preise: Lager 1039
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 110,03*
€ 130,94
pro Stück
ab 2 Stück
€ 109,17*
€ 129,91
pro Stück
ab 5 Stück
€ 105,16*
€ 125,14
pro Stück
ab 10 Stück
€ 101,43*
€ 120,70
pro Stück
ab 20 Stück
€ 97,67*
€ 116,23
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 86,98*
€ 103,51
pro Stück
Lagerstand: Lager 1039
Versand: Lager 1039
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 15,00*
€ 6,99*
ab € 105,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 15,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1039
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.