Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Blickle 231431 Stahlblech-Lenkrolle, Ø 150mm Ausführung (allgemein) Lenkrolle mit Anschraubplatte


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Blickle
Blickle
Artikel-Nr.:
     1039H-940910107504
Hersteller:
     Blickle Räder+Rollen
Herst.-Nr.:
     C58856
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Lenkrolle
Schwenkrolle
lenkrolle blickle 150 mm
lenkrolle blickle
Blickle 231431 Stahlblech-Lenkrolle, Ø 150mm Ausführung (allgemein) Lenkrolle mit Anschraubplatte

Hohe Abriebfestigkeit
Räder aus Polyamid

Gehäuse aus Stahlblech gepresst mit 2-facher Kugellagerung im Drehkranz · Radachse verschraubt, verzinkt - chromatiert · Räder aus hochwertigem Polyamid · Farbe Natur-Weiß · Hohe chemische Beständigkeit gegen Alkohol, Salze, Fette sowie gegen bestimmte Säuren und Laugen in verdünnter Konzentration · Gleitlager.

Rad-Ø: 150 mm
Gesamt-Höhe: 190 mm
Material (Details): Gehäuse aus Stahlblech verzinkt, Rad aus hochwertigem Polyamid
Kategorie: Lenkrolle
Tragfähigkeit (max.): 300 kg
Radbreite: 50 mm
Schraublochentfernung: 105 x 75-80 mm
Plattengröße: 140 x 110 mm
Produkt-Art: Lenkrolle
Besonderheiten: mit Anschraubplatte
Inhalt: 1 St.
Material: Stahlblech + Polyamid
Ausführung: Lenkrolle mit Anschraubplatte
Hersteller-Nr.: 231431
EAN: - - - - - - - - -
Aufbewahrungsetui zusammengefaltet 95 x 60 x 20 mm

Weitere Suchbegriffe: lenkrolle, Blickle, 231431, LE-PO 150G, B00231D01U, einbaurollen, laufrollen
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 30,87*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 41,97*
€ 49,94
pro Stück
ab 2 Stück
€ 41,79*
€ 49,73
pro Stück
ab 5 Stück
€ 39,18*
€ 46,62
pro Stück
ab 10 Stück
€ 37,86*
€ 45,05
pro Stück
ab 20 Stück
€ 36,81*
€ 43,80
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 30,87*
€ 36,74
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.