Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Dremel 432 2615043232 Schleifhülse Körnung num 120 (Ø) 13mm 6St.


Menge:  Paket  
Produktinformationen:
Dremel
Dremel
Artikel-Nr.:
     1039H-940910104475
Hersteller:
     Dremel
Herst.-Nr.:
     2615043232
EAN/GTIN:
     8710364007264
Suchbegriffe:
Holz-Schleifband
Kunststoff-Schleifband
Metall-Schleifband
Schleifdorn
Dremel 432 2615043232 Schleifhülse Körnung num 120 (Ø) 13mm 6St.

Zum Formen und Glätten von Holz und Fiberglas sowie Entrosten von Metallflächen. Schleifbänder sind leicht austauschbar.

Kategorie: Schleifhülse
Körnung: 120
Durchmesser (Einbau/Gesamt): 13 mm
Inhalt: 6 St.
Schleiffläche (Details): Ø 130 mm
Drehzahl-Bereich: 35000 U/min
Produkt-Art: Schleifhülse
Hersteller-Nr.: 2615043232
EAN: 8710364007264
Höchstdrehzahl: 20000 U/min

Lieferumfang: 6x K120

Weitere Suchbegriffe: Schleifbandhülse, Schleifbandring, Schleifhülle, Schleifhülse, Schleifring, Vlies-Schleifbandhülse, dremel schleifhülsen ø 13 mm, schleifdorn, dremel schleifdorn, 8710364007264, Dremel, 2615043232, 432, 420-6741, Schleifblatt
Angebote (21)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
2 Tage
50
1
pro Packung
€ 23,00*
ab € 1,60*
€ 2,19*
9 Tage
5
1
pro Packung
€ 4,95*
ab € 1,73*
€ 2,38*
1
pro Packung
€ 4,00*
ab € 1,75*
€ 2,48*
4 Tage
nicht lagernd
1
pro Packung
€ 6,95*
ab € 1,80*
€ 2,48*
Lager 1039
100
1
pro Paket
€ 6,99*
ab € 4,51*
€ 6,14*
Menge:  Paket  
Preise: Lager 1039
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paket
€ 6,14*
€ 7,31
pro Paket
ab 10 Pakete
€ 5,66*
€ 6,74
pro Paket
ab 20 Pakete
€ 5,51*
€ 6,56
pro Paket
ab 50 Pakete
€ 5,29*
€ 6,30
pro Paket
ab 100 Pakete
€ 5,06*
€ 6,02
pro Paket
ab 15000 Pakete
€ 4,51*
€ 5,37
pro Paket
1 Paket enthält 6 Stück (ab € 0,75167* pro Stück)
Lagerstand: Lager 1039
Versand: Lager 1039
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 15,00*
€ 6,99*
ab € 105,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 15,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1039
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Dremel
2615S724JA
ab € 31,30*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.