Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

SecoRüt Anhänger-Beleuchtungsset 7/13-polig Blinker, Rückleuchte, Bremslicht, Nebelschlussleuchte, Kennzeichenleuchte, Reflektor


Menge:  Stück  
Produktinformationen
SecoRüt
SecoRüt
Artikel-Nr.:
     1039H-940910104182
Hersteller:
     Secorüt
Herst.-Nr.:
     90450A
EAN/GTIN:
     4016138613155
Suchbegriffe:
Anhänger Heckleuchte
Anhänger-Rückleuchte
Kennzeichenbeleuchtung KFZ
Kennzeichenleuchte KFZ
SecoRüt Anhänger-Beleuchtungsset 7/13-polig Blinker, Rückleuchte, Bremslicht, Nebelschlussleuchte, Kennzeichenleuchte, Reflektor

Robuste moderne Anhängerleuchten
Komplett verkabelt
Stecker ist für 7- und 13polige Dosen geeignet
Inkl. Leuchtmittel

Stabile Rückleuchtenin Klarglas-Optik, komplett verkabelt. Die Leuchten sind mit M6 Gewindestiften versehen. Leuchten und Dreieckrückstrahler mit E-Zulassung. Der Stecker ist für 13- und 7polige Anhängersteckdose geeignet, kein Adapter erforderlich!Mit dem praktischen Steckerhalter wird der Stecker bei Parkposition des Anhängers geschützt aufbewahrt.

Prüfnummer (E9) · Rücklicht · Stopplicht · Blinker · Nebelschlusslicht · Rückfahrleuchte ·Kennzeichenbeleuchtung · Rückstrahler.

Besonderheiten: Klarglas
Kategorie: Anhänger-Beleuchtungsset
Anschluss: 7/13-polig
Betriebsspannung: 12 V
Funktion: Blinker + Rückleuchte + Bremslicht + Nebelschlussleuchte + Kennzeichenleuchte + Reflektor
Inhalt: 1 St.
Montageort: hinten
Passende Leuchtmittel: 2x P21W + 2 x C5W + 2 x P21/5W + 2 x PY21W
Leuchtmittel-Typ: Glühlampe
Produkt-Art: Anhänger-Beleuchtungsset
Hersteller-Nr.: 90450A
EAN: 4016138613155
Geprüft nach DIN VDE 0620-1, DIN VDE 0282-4

Lieferumfang: Anhängerleuchten links + rechts · 5 m Kabel · Kombistecker 7/13pol. · Leuchtmittel · 2 Dreieckrückstrahler · Steckerhalter für Kombistecker.

Weitere Suchbegriffe: anhänger heckleuchte, SecoRüt, 90450A, 90450, Wohnwagen, Wohnanhänger, Trailer
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
4 Tage
1
Frei Haus
ab € 33,81*
€ 47,71*
€ 4,00*
ab € 40,08*
€ 55,46*
Lager 1039
3
€ 6,99*
ab € 78,70*
€ 101,96*
Preise: Lager 1039
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 101,96*
€ 121,33
pro Stück
ab 2 Stück
€ 99,70*
€ 118,64
pro Stück
ab 5 Stück
€ 96,21*
€ 114,49
pro Stück
ab 10 Stück
€ 91,94*
€ 109,41
pro Stück
ab 20 Stück
€ 89,23*
€ 106,18
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 78,70*
€ 93,65
pro Stück
Lagerstand: Lager 1039
Versand: Lager 1039
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 15,00*
€ 6,99*
ab € 105,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 15,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1039
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.