Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

839524 Holzschraube 4.0mm 40mm T-Profil Stahl verzinkt 200St.


Menge:  Paket  
Produktinformationen
839524
839524
Artikel-Nr.:
     1039H-940910101859
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     C20351
EAN/GTIN:
     4036911102393
Suchbegriffe:
Holzschraube ohne Norm
Mehrzweckschraube
mehrzweckschraube t20
holzschraube ohne norm
839524 Holzschraube 4.0mm 40mm T-Profil Stahl verzinkt 200St.

x 40 mm

Antrieb: T-Profil
Inhalt: 200 St.
Material: Stahl
Produkt-Art: Holzschraube
Gewinde-Maß: M4
Kategorie: Holzschraube
Länge (Tiefe): 40 mm
Material-Eigenschaft: verzinkt
Durchmesser (Einbau/Gesamt): 4.0 mm
Hersteller-Nr.: 839524
EAN: 4036911102393
10 St.

Weitere Suchbegriffe: 839524, torxschrauben
Angebote (3)
Lagerstand
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
pro Packung
€ 4,00*
ab € 7,59*
€ 11,08*
1 Tag
16
pro Packung
Frei Haus
ab € 7,56*
€ 11,09*
Lager 1039
13
pro Paket
€ 6,99*
ab € 16,98*
€ 22,95*
Preise: Lager 1039
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paket
€ 22,95*
€ 27,31
pro Paket
ab 2 Pakete
€ 22,82*
€ 27,16
pro Paket
ab 5 Pakete
€ 21,72*
€ 25,85
pro Paket
ab 10 Pakete
€ 20,66*
€ 24,59
pro Paket
ab 20 Pakete
€ 20,14*
€ 23,97
pro Paket
ab 3000 Pakete
€ 16,98*
€ 20,21
pro Paket
1 Paket enthält 200 Stück (ab € 0,0849* pro Stück)
Lagerstand: Lager 1039
Versand: Lager 1039
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 15,00*
€ 6,99*
ab € 105,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 15,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1039
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.