Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Fristom Fahrradträger-Rückleuchte Rückfahrscheinwerfer, Rückleuchte, Kennzeichenleuchte, Nebelschlussleuchte, Blinker, Bremslicht


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Fristom
Fristom
Artikel-Nr.:
     1039H-940910101303
Hersteller:
     Secorüt
Herst.-Nr.:
     C17348
EAN/GTIN:
     4016138716443
Suchbegriffe:
Kennzeichenbeleuchtung KFZ
Kennzeichenleuchte KFZ
kennzeichenbeleuchtung kfz
Fristom Fahrradträger-Rückleuchte Rückfahrscheinwerfer, Rückleuchte, Kennzeichenleuchte, Nebelschlussleuchte, Blinker, Bremslicht

Mit Prüfnummer

Robuste rechte Multikammer Heckleuchte mit Rückfahrlicht und Kennzeichenbeleuchtung. Leuchte ist für Kleinanhänger und Fahrradträger bestimmt.

Blinklicht, Stopplicht, Schlusslicht, Rückfahrlicht, Kennzeichenbeleuchtung

Kategorie: Fahrradträger-Rückleuchte
Betriebsspannung: 12 + 24 V
Funktion: Rückfahrscheinwerfer + Rückleuchte + Kennzeichenleuchte + Nebelschlussleuchte + Blinker + Bremslicht
Inhalt: 1 St.
Montageort: hinten + rechts
Passende Leuchtmittel: 2 x P21W + 1 x P21/5W + 1 x C5W
Breite: 215 mm
Höhe: 100 mm
Länge (Tiefe): 55 mm
Produkt-Art: Fahrradträger-Rückleuchte
Leuchtmittel-Typ: Glühlampe
Hersteller-Nr.: 90447
EAN: 4016138716443
Befestigung: 2 Gewindestifte M6, Abstand 150 mm, Länge Gewindestifte 18 mm

Weitere Suchbegriffe: Fristom, 90447, MD-036 P, Wohnwagen, Wohnanhänger, Trailer
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 26,71*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 37,96*
€ 45,17
pro Stück
ab 2 Stück
€ 37,01*
€ 44,04
pro Stück
ab 5 Stück
€ 34,42*
€ 40,96
pro Stück
ab 10 Stück
€ 33,33*
€ 39,66
pro Stück
ab 20 Stück
€ 32,46*
€ 38,63
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 26,71*
€ 31,78
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.