Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

FCI SUB-D DD50P564TXLF D-SUB Stiftleiste 180° Polzahl (num): 50 Print 1St.


Menge:  Stück  
Produktinformationen
FCI
FCI
Artikel-Nr.:
     1039H-940910099613
Hersteller:
     Amphenol
Herst.-Nr.:
     DD50P564TXLF
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
D-Sub Steckverbinder
SUB-D Steckverbinder
d-sub steckverbinder 50pol
d-sub steckverbinder
FCI SUB-D DD50P564TXLF D-SUB Stiftleiste 180° Polzahl (num): 50 Print 1St.

D-SUB Stiftleiste
Polzahl (num): 50

Anschluss: Print
Anschlusswinkel: 180 °
Produkt-Art: D-SUB Stiftleiste
Polzahl: 50
Herst.-Teilenr.: DD50P564TXLF
Typ: SUB-D
Kategorie: D-SUB Stiftleiste
Inhalt: 1 St.
Hersteller-Nr.: DD50P564TXLF
EAN: - - - - - - - - -
Gateway: Reichweite max.: 100 m (im Freien)
WLAN-Reichweite: 10 m (innen)
Betriebstemperatur: 0 - 55 °C

Weitere Suchbegriffe: fci d-sub steckverbinder, FCI, DD50P564TXLF, SUB-D, 233-421, d sub stecker, sub d stecker
Angebote (6)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
100
Frei Haus
ab € 3,91*
€ 4,69*
1
€ 4,00*
ab € 3,75*
€ 5,77*
2 Tage
9
1
€ 14,99*
ab € 2,86*
€ 7,22*
2 Tage
118
1
Frei Haus
ab € 5,17*
€ 7,92*
Lager 1039
100
1
€ 6,99*
ab € 11,56*
€ 16,53*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1039
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 16,53*
€ 19,67
pro Stück
ab 5 Stück
€ 15,04*
€ 17,90
pro Stück
ab 10 Stück
€ 14,14*
€ 16,83
pro Stück
ab 20 Stück
€ 13,82*
€ 16,45
pro Stück
ab 50 Stück
€ 12,93*
€ 15,39
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 11,56*
€ 13,76
pro Stück
Lagerstand: Lager 1039
Versand: Lager 1039
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 15,00*
€ 6,99*
ab € 105,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 15,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1039
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.