Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Berger & Schröter 30019 Ersatznähset Zwirn 1St.


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Berger
Berger
Artikel-Nr.:
     1039H-940910099243
Hersteller:
     Berger & Schröter
Herst.-Nr.:
     C047321
EAN/GTIN:
     4042504300190
Suchbegriffe:
Näh-Ahlen
Nähahlen
nähahlen
Berger & Schröter 30019 Ersatznähset Zwirn 1St.

2 Ersatznadeln
20 m Leinenzwirn

Gewicht: 46 g
Länge (Tiefe): 95 mm
Kategorie: Rückenwärmer
Betriebsdauer (max.): 12 h
Max. Temperatur: 65 °C
Breite: 130 mm
Produkt-Art: Rückenwärmer
Herstellerfarbe: Weiß
Hersteller-Nr.: TpR31780
EAN: 4260150780306
Wassersäule 1500 mm
Polyester 190T
PU beschichtet

Lieferumfang: 20 m Zwirn · 2 Ersatznadeln

Weitere Suchbegriffe: Berger & Schröter, 30019, Zwirn, Nähen, Ersatznähset
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 4,00*
ab € 5,83*
€ 9,52*
1 Tag
10
Frei Haus
ab € 5,81*
€ 9,54*
Lager 1039
10
€ 6,99*
ab € 12,77*
€ 18,82*
Preise: Lager 1039
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 18,82*
€ 22,40
pro Stück
ab 2 Stück
€ 17,93*
€ 21,34
pro Stück
ab 5 Stück
€ 16,87*
€ 20,08
pro Stück
ab 10 Stück
€ 16,30*
€ 19,40
pro Stück
ab 20 Stück
€ 15,84*
€ 18,85
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 12,77*
€ 15,20
pro Stück
Lagerstand: Lager 1039
Versand: Lager 1039
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 15,00*
€ 6,99*
ab € 105,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 15,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1039
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.