Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Mean Well HDR-60-24 Hutschienen-Netzteil (DIN-Rail) 24 V/DC 2.5A 60W 1 x


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Mean
Mean
Artikel-Nr.:
     1039H-940910098593
Hersteller:
     Mean Well
Herst.-Nr.:
     HDR-60-24
EAN/GTIN:
     4021087036566
Suchbegriffe:
DIN-Netzteil
Hutschienen Netzgerät
Hutschienen Netzteil
Redundanzmodul
Mean Well HDR-60-24 Hutschienen-Netzteil (DIN-Rail) 24 V/DC 2.5A 60W 1 x

direkt auf die DIN-Schiene montierbar · geschlossene Bauform, berührgeschützte Schraubanschlüsse · Universaleingang · Überlastschutz durch Strombegrenzung, auto recovery · geschützt gegen Kurzschluss, Überlast, Überspannung · niedrige Leerlaufleistung · LED-Anzeige für Power-On · Isolationsklasse II

Noch kleiner und leistungsfähiger als die erste Generation (DR-Serie) an Hutschienen-Netzteilen (DIN-Rail) im Kunststoffgehäuse ist die neue Serie HDR von Mean Well. Insbesondere in der Gebäudeautomation und Haussteuerung kommen die Netzteile mit 60W (HDR-60) zum Einsatz, die Schutzklasse II entsprechen. Die HDR-Familie von Mean Well verfügt über ein stufenförmiges Kunststoffgehäuse, besitzt einen Eingangs-Spannungsbereich von 85 bis 264VAC (auch 277VAC verfügbar) und bietet Modelle mit 5V, 12V, 15V, 24V und 48V.
Dank schlankem Design misst die Höhe lediglich 90mm, die Breite 3SU (52,5mm). Sie lassen sich auf die genormten Hutschienen TS-35/7,5 sowie TS-35/15 montieren. Zu ihren Eigenschaften zählen außerdem ein geringer Leerlaufverbrauch von <0,3W, ein hoher Wirkungsgrad bis zu 91% und eine einstellbare DC-Ausgangsspannung sowie ein breiter Arbeitstemperaturbereich (-30 bis +70 °C). Auch eine LED-Anzeige für den Betrieb ist vorhanden.
Die HDR-Serie von Mean Well erfüllt die europäische Norm DIN EN43880, die Regelung der Europäischen Union für Oberwellenstrom nach EN61000-3-2 Klasse A sowie alle Sicherheitsbestimmungen nach UL60950-1, UL508 und EN61558-2-16.

direkt auf die DIN-Schiene montierbar · geschlossene Bauform, berührgeschützte Schraubanschlüsse · Universaleingang · Überlastschutz durch Strombegrenzung, auto recovery · geschützt gegen Kurzschluss, Überlast, Überspannung · niedrige Leerlaufleistung · LED-Anzeige für Power-On · Isolationsklasse II

Typ: getaktet
Gewicht: 190 g
Eingangsspannung: 85 - 264 V/AC
Höhe: 90 mm
Ausgangsstrom (max.): 2.5 A
Breite: 54.5 mm
Anzahl Ausgänge: 1 x
Phasen: 1
Ausgangsspannung (nom.): 24 V/DC
Länge (Tiefe): 52.5 mm
Kategorie: Hutschienen-Netzteil (DIN-Rail)
MTBF: 927600 h
Produkt-Art: Hutschienen-Netzteil (DIN-Rail)
Leistung (Details): 60 W
Eingangsspannung (nominal): 230 V/AC + 115 V/AC
Anschluss: Schraubklemmen
Ausgangsspannung: 24 V/DC
Eingangsspannung (max.): 264 V/AC
Eingangsspannung (min.): 85 V/AC
Betriebstemperatur (max.): +70 °C
Ausgangstyp (Netzteile): Einstellbar
Betriebstemperatur (min.): -30 °C
Temperaturbereich: -30 - +70 °C
Max. Temperatur: +70 °C
Ausgangsspannung (max.): 29 V/DC
Herst.-Teilenr.: HDR-60-24
Min. Temperatur: -30 °C
Ausgangsspannung (min.): 21.6 V/DC
Typ: HDR-60-24
Hersteller-Nr.: HDR-60-24
EAN: 4021087036566
Energie 18.5 Wh

Weitere Suchbegriffe: DIN-Schienen Schaltnetzteil, Hutschienen Schaltnetzteil, din-netzteil mean well 24v, din-schienen schaltnetzteil, hutschienen schaltnetzteil mean well, 4021087036566, Mean Well, HDR-60-24, 145-7873, hutschienennetzteile
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 23,52*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 33,06*
€ 39,34
pro Stück
ab 2 Stück
€ 32,66*
€ 38,87
pro Stück
ab 5 Stück
€ 30,36*
€ 36,13
pro Stück
ab 10 Stück
€ 29,47*
€ 35,07
pro Stück
ab 20 Stück
€ 28,44*
€ 33,84
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 23,52*
€ 27,99
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.