Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Klauke 4706 Aderendhülse 0.75mm² Grau 1000St.


Menge:  Paket  
Produktinformationen
Klauke
Klauke
Artikel-Nr.:
     1039H-940910098507
Hersteller:
     Klauke
Herst.-Nr.:
     C007931
EAN/GTIN:
     4012078023641
Suchbegriffe:
Aderendhülse
klauke aderendhülsen isoliert 0,75 ...
aderendhülsen klauke
klauke aderendhülsen isoliert
Klauke 4706 Aderendhülse 0.75mm² Grau 1000St.

Grau

Klauke 4706. Menge pro Packung: 1000 Stück(e). Durchmesser: 1,2 mm

Typ: 4706
Isolationsmaterial: Polypropylen
Querschnitt x Länge: 0.75 mm² x 6 mm
Hülsenlänge: 6 mm
Inhalt: 1000 St.
Querschnitt je Ader: 0.75 mm²
Produkt-Art: Aderendhülse
Herstellerfarbe: Grau
Kategorie: Aderendhülse
Herst.-Teilenr.: 4706
Farbe: grau
Kontaktmaterial: Kupfer, verzinnt
Hersteller-Nr.: 4706
EAN: 4012078023641
Gewebtes Nylon-Armband

Weitere Suchbegriffe: 4012078023641, Klauke, 4706, Adernendhülsen, Aderhülsen, Quetschhülsen
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 53,86*
  
Preis gilt ab 500 Pakete
1 Paket enthält 1.000 Stück (ab € 0,05386* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paket
€ 70,92*
€ 84,39
pro Paket
ab 2 Pakete
€ 68,42*
€ 81,42
pro Paket
ab 5 Pakete
€ 67,12*
€ 79,87
pro Paket
ab 10 Pakete
€ 63,61*
€ 75,70
pro Paket
ab 500 Pakete
€ 53,86*
€ 64,09
pro Paket
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.