Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Klauke 87110 Zwillings-Aderendhülse 1mm² Rot 1000St.


Menge:  Paket  
Produktinformationen
Klauke
Klauke
Artikel-Nr.:
     1039H-940910098483
Hersteller:
     Klauke
Herst.-Nr.:
     C007361
EAN/GTIN:
     4012078024006
Suchbegriffe:
Aderendhülse
klauke aderendhülsen isoliert 1 mm²...
aderendhülsen klauke
klauke aderendhülsen isoliert
Klauke 87110 Zwillings-Aderendhülse 1mm² Rot 1000St.

Rot

Zwillings-Aderendhülse 2x1qmm rt isol. 871/10

Herst.-Teilenr.: 87110
Farbe: rot
Kontaktmaterial: Kupfer, verzinnt
Typ: 87110
Isolationsmaterial: Polypropylen
Querschnitt x Länge: 1 mm² x 10 mm
Hülsenlänge: 10 mm
Inhalt: 1000 St.
Querschnitt je Ader: 1 mm²
Produkt-Art: Zwillings-Aderendhülse
Herstellerfarbe: Rot
Kategorie: Zwillings-Aderendhülse
Hersteller-Nr.: 87110
EAN: 4012078024006
Gewebtes Nylon-Armband

Weitere Suchbegriffe: 4012078024006, Klauke, 87110, Adernendhülsen, Aderhülsen, Quetschhülsen
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 88,29*
  
Preis gilt ab 500 Pakete
1 Paket enthält 1.000 Stück (ab € 0,08829* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paket
€ 113,97*
€ 135,62
pro Paket
ab 2 Pakete
€ 112,24*
€ 133,57
pro Paket
ab 5 Pakete
€ 105,26*
€ 125,26
pro Paket
ab 10 Pakete
€ 98,96*
€ 117,76
pro Paket
ab 500 Pakete
€ 88,29*
€ 105,07
pro Paket
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.