Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

56050 H0 Radsatz DC NEM 311 1St.


Menge:  Stück  
Produktinformationen
56050
56050
Artikel-Nr.:
     1039H-940910098211
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     A99696
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
00056
56050 H0 Radsatz DC NEM 311 1St.

Bestehend aus zwei Laufrädern mit Profil nach NEM 311 ·Messing, schwarz vernickelt · Spitzenlagerung.

Baugröße: H0
Stromsystem: DC
Kategorie: Radsatz
NEM: 311
Isolierung: Einseitig
Herst.-Teilenr.: 56050
Achs-Länge: 24.4 mm
Achs-Ø: 2 mm
Laufkranz-Ø: 11.3 mm
Altersklasse: ab 15 Jahre
Bauart: Zubehör
Produkt-Art: Radsatz
Hersteller-Nr.: 56050
EAN: - - - - - - - - -
Leuchtmittelspannung: 24 V/DC

Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 4,88*
  
Preis gilt ab 7.500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 7,32*
€ 8,71
pro Stück
ab 5 Stück
€ 7,00*
€ 8,33
pro Stück
ab 10 Stück
€ 6,74*
€ 8,02
pro Stück
ab 20 Stück
€ 6,34*
€ 7,54
pro Stück
ab 50 Stück
€ 6,10*
€ 7,26
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 4,88*
€ 5,81
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.