Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Thermo TECH Polyester Heizfolie selbstklebend 230 V/AC 100W Schutzart IPX4 (L x B) 480mm x 380mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Thermo
Thermo
Artikel-Nr.:
     1039H-940910098122
Hersteller:
     Thermo
Herst.-Nr.:
     2145426
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Heizfolie
heizfolie 230v
heizfolie
thermo heizfolie
Thermo TECH Polyester Heizfolie selbstklebend 230 V/AC 100W Schutzart IPX4 (L x B) 480mm x 380mm

Heizfolie aus Polyester mit selbstklebender Rückseite, spleiß- und durchschlagsicher, für universelle Anwendungsbereiche geeignet. Zum Schutz vor Minusgraden von z.B. Flächen, Geräten, Gehäusen, Schaltungen, Aquarien oder auch für diverse Flüssigkeiten. Höchste Sicherheits- und Leistungsqualität. Mit versiegeltem Anschlusskabel.

Kategorie: Heizfolie
Besonderheiten: selbstklebend
Betriebsspannung: 230 V/AC
Material: Polyester
Materialstärke: 0.4 mm
Anschluss: Kabel, offenes Ende
Zuleitungslänge: 50 cm
Schutzart: IPX4
Oberflächentemperatur: 50 °C
Breite: 380 mm
Produkt-Art: Heizfolie
Länge (Tiefe): 480 mm
Leistung (Details): 100 W
Hersteller-Nr.: 2145426
EAN: - - - - - - - - -
Kabeltyp: H03VVH2-F 2 x 0.75 mm²
Höhe am Anschluss: 5 mm

Weitere Suchbegriffe: Thermo TECH, 2145426, heiz-folie, heizpad, heit-pad
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 86,86*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 111,77*
€ 133,01
pro Stück
ab 2 Stück
€ 109,57*
€ 130,39
pro Stück
ab 5 Stück
€ 105,19*
€ 125,18
pro Stück
ab 10 Stück
€ 104,29*
€ 124,11
pro Stück
ab 500 Stück
€ 86,86*
€ 103,36
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.