Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

QuickCool QC4010B12H Axiallüfter 12 V/DC 12.23 m³/h (L x B x H) 40 x 40 x 10mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
QuickCool
QuickCool
Artikel-Nr.:
     1039H-940910098092
Hersteller:
     Quick Cool
Herst.-Nr.:
     QC4010B12H
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Axial Gebläse
Axialgebläse
Axiallüfter
Axialventilator
QuickCool QC4010B12H Axiallüfter 12 V/DC 12.23 m³/h (L x B x H) 40 x 40 x 10mm

Kategorie: Axiallüfter
Typ: QC4010B12H
Nennspannung: 12 V/DC
Max. Stromaufnahme: 90 mA
Lagerart: Doppelt kugelgelagert
Drehzahl: 6500 U/min
Geräuschentwicklung (max.): 33.5 dB
Luftdurchsatz: 12.23 m³/h
Anschluss: Kabel, offenes Ende
Herstellerfarbe: Schwarz
Material: Kunststoff
Breite: 40 mm
Höhe: 10 mm
Länge (Tiefe): 40 mm
Produkt-Art: Axiallüfter
Farbe: schwarz
Leistung (Details): 1.08 W
Hersteller-Nr.: QC4010B12H
EAN: - - - - - - - - -
Nebelleistung 6.7 ml/min

Weitere Suchbegriffe: Hochgeschwindigkeitsgebläse, Axiallüfter DC, axiallüfter dc kugellager 12v, axiallüfter dc, axiallüfter dc 12 v, QuickCool, QC4010B12H, lüfter, kühler, Bauteile-Kühlung
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 4,00*
ab € 7,16*
€ 10,76*
1 Tag
71
Frei Haus
ab € 7,16*
€ 10,77*
Lager 1039
71
€ 6,99*
ab € 16,21*
€ 22,89*
Preise: Lager 1039
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 22,89*
€ 27,24
pro Stück
ab 2 Stück
€ 22,33*
€ 26,57
pro Stück
ab 5 Stück
€ 21,26*
€ 25,30
pro Stück
ab 10 Stück
€ 20,45*
€ 24,34
pro Stück
ab 20 Stück
€ 19,82*
€ 23,59
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 16,21*
€ 19,29
pro Stück
Lagerstand: Lager 1039
Versand: Lager 1039
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 15,00*
€ 6,99*
ab € 105,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 15,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1039
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.