Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

1000er Pack Econ Connect Stiftleiste (Standard) Polzahl Gesamt 2 Rastermaß: 2.54mm PSL2G


Menge:  Paket  
Produktinformationen:
100er
100er
Artikel-Nr.:
     1039H-940910097779
Hersteller:
     econ connect
Herst.-Nr.:
     PSL2G
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Stiftleiste
stiftleiste 2 polig
stiftleiste
econ connect stiftleiste
1000er Pack Econ Connect Stiftleiste (Standard) Polzahl Gesamt 2 Rastermaß: 2.54mm PSL2G

Econ Connect Stiftleiste (Standard) Polzahl Gesamt 2 Rastermaß: 2.54mm PSL2G

Inhalt: 1 St.
Anzahl Reihen: 1
Polzahl Gesamt: 2

Kategorie: Stiftleiste (Standard)
Bauform: Stiftleiste, gerade
Steckverbindersystem: wire-to-board
RM: 2.54 mm
Polzahl je Reihe: 2
Polzahl Gesamt: 2
Stift-Ø: 1.02 mm
Stiftform: Rechteckig
Inhalt: 1 St.
Produkt-Art: Stiftleiste (Standard)
Farbe: braun
Betätigungsrichtung: Senkrecht zur Leiterplatte
Höhe: 5.08 mm
Breite: 5.80 mm
Min. Temperatur: -25 °C
Max. Temperatur: +85 °C
Temperaturbereich: -25 - +85 °C
Kontaktmaterial: Kupferlegierung
Anzahl Reihen: 1
Steckrichtung: Senkrecht zur Leiterplatte
Herst.-Teilenr.: PSL2G
Länge (Tiefe): 14.70 mm
Anschluss: Print
Typ: PSL2G
Kontaktoberfläche Printseite: verzinnt
Gehäuse-Material: Polyamid
Kontaktoberfläche Steckseite: verzinnt
Isolationsmaterial: Polyamid
Industrieverpackung: Nein
Herstellerfarbe: Beige
Hersteller-Nr.: PSL2G
----------
Aderisolation: PVC (br, ws, bl, sw, gnge)
Aufbau (Leiter): 42× 0.1 mm (Litzenklasse 6)
AWG: ähnlich AWG 22
Bemessungsstoßspannung: 0.8 kV
Betriebsstrom je Kontakt: max. 4 A
Biegeradius (bewegt): 15× Außen-Ø
Biegeradius (fest): 10× Außen-Ø
Einzeldraht-Ø (Leiter): 0.1 mm
Gehäuse: Kunststoff
Kabelgewicht: 54.78 g/m
Material (Aderisolierung): PVC
Material (Leiter): Cu-Litze, blank
Prüfspannung: 2000 V/AC
Temperaturbereich (bewegt): -5 °C - +80 °C
Temperaturbereich (fest): -30 °C - +80 °C
Widerstand (Leiter): max. 57 ?/km (20 °C)

Weitere Suchbegriffe: econ connect, PSL2G
Angebote (3)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1000
pro Stück
€ 4,00*
ab € 0,0306*
€ 0,044*
6 Tage
100
1
pro Paket
€ 6,99*
ab € 5,51*
€ 8,06*
Lager 1039
100
1
pro Paket
Frei Haus
ab € 91,06*
€ 114,94*
Preise: Lager 1039
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paket
€ 114,94*
€ 136,78
pro Paket
ab 50 Pakete
€ 94,08*
€ 111,96
pro Paket
ab 100 Pakete
€ 92,49*
€ 110,06
pro Paket
ab 500 Pakete
€ 91,22*
€ 108,55
pro Paket
ab 1000 Pakete
€ 91,06*
€ 108,36
pro Paket
1 Paket enthält 1.000 Stück (ab € 0,09106* pro Stück)
Lagerstand: Lager 1039
Versand: Lager 1039
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 15,00*
€ 6,99*
ab € 105,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 15,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1039
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.